61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。
材質SUS316 寸法(mm)88×31 アズワン品番64-2253-48
1個
280 税込308
翌日出荷

1個
57,300 税込63,030
翌日出荷

1個
480 税込528
当日出荷

磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
1個
2,220 税込2,442
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐油性、耐洗剤性、透湿防水に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GE-2 質量(g)47
1個
960 税込1,056
当日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

エスコ品番EA588GE-2
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

エスコ品番EA638GE-2 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)131 種類パッドアイ 穴径(Φmm)8.3 線径(Φmm)9.1 使用荷重(kg)675 寸法B(mm)67 プレート寸法(mm)88×31 リング径(Φmm)19
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
595 税込655
当日出荷

軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-83
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90~100、D:52×70 レンズ色クリアー
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GE-2 材質ステンレススチール 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-12
1枚
665 税込732
翌日出荷

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-13
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式 アズワン品番65-3888-56
1台
165,600 税込182,160
翌日出荷

カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5 アズワン品番65-9249-93
1双
3,330 税込3,663
翌日出荷

フリースが二重になっており、鼻、口、耳、首を寒さから守ります
材質フリース アズワン品番64-2276-85
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

ロイヤルブルー 仕様柔らかく伸縮性があり、頭部を快適に保護します。 材質アクリルニット
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-22 質量(g)158
1個
510 税込561
翌日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-21 質量(g)146
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
57,800 税込63,580
翌日出荷

グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ。磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷


カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5 アズワン品番65-9249-94
1双
3,330 税込3,663
翌日出荷

ライム 仕様柔らかく伸縮性があり、頭部を快適に保護します。 材質アクリルニット
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途自動車関連、石油・化学工業 サイズL 全長(cm)約25 材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル エスコ品番EA354GE-26 厚さ(mm)1.5 質量(g)154
1個
620 税込682
翌日出荷

1個
59,000 税込64,900
翌日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-23 質量(g)184
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様●サイズ(幅×高さ)mm:90×205 (長形4号)●厚み(g/m2):32●入数(枚):100●材質:筋入半晒●郵便枠なし●B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折 アズワン品番65-5656-87
1パック(100枚)
340 税込374
翌日出荷

裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途自動車関連、石油・化学工業 サイズLL 全長(cm)約27 材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル エスコ品番EA354GE-27 厚さ(mm)1.5 質量(g)180
1個
620 税込682
翌日出荷

1セット
8,660 税込9,526
翌日出荷

機能性、耐久性、防寒性に優れたニットキャップです
材質アクリルニット100% アズワン品番64-2276-86
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

1個
65,500 税込72,050
翌日出荷

1個
65,500 税込72,050
翌日出荷

関連キーワード