材質鍛造鋼製
全長(mm)25
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-75
1枚
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
エスコ品番EA987GL-25
ねじ径M24
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
サイズ(mm)41×212×25
コンセント2P×3口
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)19
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7934-83
1本
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)24
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
アズワン品番64-7934-84
1本
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)65
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
アズワン品番64-7934-88
1本
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)36
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7934-86
1本
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)32
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)12×20×60
アズワン品番64-7934-85
1本
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18.5
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-82
1本
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)40
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)12×30×70
アズワン品番64-7934-87
1本
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):5~10●取付ねじ:M16×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/25、GL/10●スパナサイズ:20mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-42
1箱(1個)
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内
アズワン品番65-9273-08
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-44
1箱(1個)
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
関連キーワード