15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-42 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 穴径(最小)2.5mm 寸法L2(mm)18.5 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
730 税込803
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-35
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)25 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-34
1パック(5枚)
2,440 税込2,684
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)76 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-38
1パック(5枚)
7,800 税込8,580
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-36
1パック(5枚)
3,050 税込3,355
翌日出荷

エスコ品番EA109HG-49 全長(mm)350 種類刷毛 サイズ(号)10・20 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 刷毛幅(mm)30・55
1セット
1,810 税込1,991
翌日出荷

エスコ品番EA954HG-41 材質テーブル:オーク材、フレーム:スチール 寸法(mm)591×502×921~1143(H) 高さ(mm)1143 間口(mm)591 耐荷重(kg)34
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷


アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-37
1パック(5枚)
4,210 税込4,631
翌日出荷

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。
材質HSS(ハイス) 精度OH2 精度表記STD
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,770 税込4,147
8日以内出荷


インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) ブラック 対応メディアSD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要 MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く) エスコ品番EA764A-32A 質量(g)32 外形寸法(mm)85×45×15(ケーブル除く) 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3 コネクタ形状USB[A](オス)×1 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) スロット5
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷