120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱
770 税込847
翌日出荷

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。サポートは関節式で、ピースの視野角を変えることができます。
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)L:50、A:25、B:6 質量(g)6 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-58 入数1本
1個
545 税込600
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HK-2B コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,760 税込1,936
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
825 税込908
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-54 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)50 質量(g)24 使用荷重(kg)150 車径(mm)15 使用ロープ径(mm)~5
1個
170 税込187
欠品中

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)880 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HK-1
1個
48,300 税込53,130
翌日出荷

札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-5 寸法(mm)130×60×3 取付穴7mm×2箇所
1個
1,160 税込1,276
当日出荷


1個
700 税込770
翌日出荷

材質ナイロン エスコ品番EA987HK-1 全長(mm)115 質量(g)75 内径(Φmm)(フックアイ)13 車径(mm)66 使用ロープ径(mm)~9まで
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)20~150 精度(%)±6 全長(mm)132 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723HK-2
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個(1個)
570 税込627
4日以内出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-50 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
8日以内出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-49 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷


札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-3 寸法(mm)90×35×3 取付穴4mm×2箇所
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HK-2W コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

文字内容アルゴン 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-40A 寸法(mm)450×300×1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
560 税込616
当日出荷

1個
59,100 税込65,010
翌日出荷

1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-4 寸法(mm)130×60×3 取付穴7mm×2箇所
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

文字内容アセチレン 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-36A 寸法(mm)450×300×1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷


札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-2 寸法(mm)90×35×3
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質ナイロン エスコ品番EA987HK-2 全長(mm)115 質量(g)76 内径(Φmm)(フックアイ)14 車径(mm)66 使用ロープ径(mm)~9まで
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。対象物を固定させるネジが付いています。
材質ニッケルメッキ鋼 全長(mm)155 質量(g)350 アズワン品番65-2151-74
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2.3 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-53 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-52 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2.3 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-55 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-51 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)60 質量(g)61 使用荷重(kg)200 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~6
1個
350 税込385
欠品中

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)1000 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HK-2
1個
74,400 税込81,840
翌日出荷

1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)113 質量(g)412 使用荷重(kg)390 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)~12
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

関連キーワード