39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(10本)ほか
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様●呼び:M5×0.80●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P) アズワン品番65-9300-60
1本
535 税込589
翌日出荷


1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1セット(6本)ほか
特価
1,250 税込1,375
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)153
1個
990 税込1,089
当日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷


1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット アズワン品番65-9264-02
1セット
42,200 税込46,420
翌日出荷


1個
64,000 税込70,400
7日以内出荷

用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆 材質PTFE焼成品 厚さ(mm)0.13 最高使用温度(℃)200(粘着剤部分) アズワン品番65-2261-78
1巻
8,760 税込9,636
翌日出荷

エスコ品番EA976DJ-150B 質量(kg)36.59 アイボリー 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1500 段数3 耐荷重(kg/段)150 支柱(mm)幅:40 棚段数3 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1500 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

アイボリー エスコ品番EA976DJ-150C 質量(kg)41.07 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1500 支柱(mm)幅:40 棚段数3 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

1個
72,300 税込79,530
7日以内出荷

仕様ワイヤーストリッパー能力:Φ0.8・Φ1.6mm 質量(g)130 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-29
1丁
3,740 税込4,114
翌日出荷

厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7835-19
1枚
3,330 税込3,663
翌日出荷

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)5 使用圧力(MPa)0.8Mpa 内径×外径(Φmm)15×22 外径(Φmm)22 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
7,070 税込7,777
翌日出荷

1個
103,000 税込113,300
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数6 アズワン品番64-7977-95 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
66,400 税込73,040
7日以内出荷

仕様EA976DJ-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数3 アズワン品番64-7978-89 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1500 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
30,400 税込33,440
7日以内出荷

仕様EA976DJ-150Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数3 アズワン品番64-7978-88 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×1500 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
26,700 税込29,370
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数6 アズワン品番64-7977-94 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
58,100 税込63,910
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数6 アズワン品番64-7977-96 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×868×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
97,100 税込106,810
7日以内出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)228 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-17
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1枚
80 税込88
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
8,320 税込9,152
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴なし 接着タイプ 上段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
65 税込72
翌日出荷



穴なし 接着タイプ 上段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
1本
2,910 税込3,201
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
1本
550 税込605
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)