17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(10本)ほか
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷

用途LPガス用 全長(m)5 付属品ホース用バンド2個 エスコ品番EA467BJ-9.5A 質量(g)700 内径(Φmm)9.5 呼び内径(mm)9.5
1個
3,680 税込4,048
当日出荷

用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
1本
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16 質量(g)440 アズワン品番64-7880-32 保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
1丁
5,780 税込6,358
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-9.5 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)9.5 寸法C(mm)44
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷



仕様●呼び番号UCP形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/30.2、L/127、A/38、J/95、N/13、N1/19、H1/15、H2/62、H5/66、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9328-98
1個
2,510 税込2,761
8日以内出荷

1個
2,670 税込2,937
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


仕様●呼び番号UCF形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/95、A/27、J/70、N/12、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-01
1個
2,650 税込2,915
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-56
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

仕様●呼び番号UFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-39
1個
3,060 税込3,366
8日以内出荷


仕様●呼び番号UCP形:314●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/95、L/360、A/90、J/280、N/27、N1/40、H1/40、H2/186、H5/198、B/78、S/33●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-26
1個
28,600 税込31,460
8日以内出荷


関連キーワード