エスコ品番EA638JK-2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)80
種類カラビナ
寸法L(mm)67
使用荷重(kg)80
寸法S(mm)10
寸法D(mm)6
寸法W(mm)18
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)
質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.4A
端子形状【USB】Aタイプ
出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)
定格出力電流(A)15(シガーソケット時)
入力電圧(V)DC24
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)900
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アズワン品番65-2226-52
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
用途可燃性液体に最適
容量(mL)1000
エスコ品番EA991JK-2
材質(本体)ポリエチレン
ノズル長(mm)200
ノズルフレキシブルノズル
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986JK-2
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
材質アルミ、樹脂他
質量(kg)22
出力DC:0.096kVA(12V・8A)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
周囲温度40℃以上
連続使用時間4~10.5時間
燃料タンク容量(L)4.2
相対湿度30%以上
始動方式リコイルスターター方式
使用環境温度(℃)-5~+40
騒音レベル(dB(A))65~59
サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)
点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB
コンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個
空気圧(kPa[psi])100以下
出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)
オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)
排気量(cc)総:79.7
1台
¥115,600
税込¥127,160
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:アルミ、リング:鉄
エスコ品番EA638JK-20
全長(mm)約108
質量(g)25
線径(Φmm)(カラビナ)5
リング外径(Φmm)37
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質ボディ:ポリアミド、クリップ部:ポリアセタール、レバー部:ABS樹脂
全長(mm)166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×7×10
アズワン品番64-2277-29
ゴム幅(mm)15以上
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
はさみで切りにくいボタンの糸切り、縫い目、しつけ糸の糸切りに便利です。生地を傷めない為に小さな玉を付けています。
仕様●型番:21-501●全長:120mm●先端径:37mm
アズワン品番65-3896-12
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質ステンレス鋼、ポリアセタール
寸法(mm)15×78
アズワン品番64-2277-28
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質柄部:ABS樹脂、キャップ:ABS樹脂、線材:ステンレス
アズワン品番64-2277-25
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-27
入数2本組
1組
¥450
税込¥495
翌日出荷
細い針から太い針まで1つの差込口で糸通しが簡単。1つのボタンを押すだけで糸を通すことができます。
仕様●型番:10-517●サイズ:80×25×60mm●適用サイズ:針穴Φ0.51~0.89mm(楕円)
アズワン品番65-3896-14
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
糸切り用カッター付。糸通しを楽にするスレダーに便利な糸切り機能付。
入数(個)赤1・白1
太さ(mm)線材:0.13
1個(2個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ加工)
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-26
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
関連キーワード