67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-30
1枚
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-70
1枚
2,810 税込3,091
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)657 内形寸法(mm)86×37 口の開き(mm)16.7 アズワン品番64-2252-99
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径125 寸法H(mm)118 適合管外径(Φmm)128
1個
900 税込990
当日出荷


浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

種類プライヤーレンチ 最大口開き(mm)23 全長(mm)125 エスコ品番EA531K-125
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-70 入数50 ナット径M4×0.7
1パック(50個)
1,530 税込1,683
翌日出荷


仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-60
1セット
8,690 税込9,559
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×50 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-94 入数20本
1パック(20本)
455 税込501
翌日出荷

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
4,930 税込5,423
翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 適合ねじM8 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
260 税込286
翌日出荷


適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)18 寸法B(mm)85 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

エスコ12mm テープカセット[黄]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-125 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)9(ボルト) 全高(mm)150 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986JK-125 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)40 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール 厚さ(mm)0.381 内径×外径(Φmm)5/8"×1" アズワン品番64-2208-98 入数10
1パック(10枚)
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-20
1枚
3,820 税込4,202
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-71
1枚
1,400 税込1,540
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-83
1枚
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-08
1枚
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-32
1枚
5,020 税込5,522
翌日出荷




材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-63
1枚
4,640 税込5,104
当日出荷


材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-55
1枚
5,370 税込5,907
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-90
1枚
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-67
1枚
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-43
1枚
4,030 税込4,433
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-66
1枚
1,800 税込1,980
翌日出荷