481件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)
1,020 税込1,122
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(ブラシ部)真鍮 ブラシ寸法(mm)40×130 毛丈(mm)約15 仕様3行 エスコ品番EA109K-4 質量(g)225 ハンドル長さ(mm)98 サイズ(mm)135×60×80(H) 材質(ハンドル部) 線径(mm)0.15
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103 20 質量(g)486 使用圧力(MPa)0.63 連数4
1台
4,500 税込4,950
当日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(12本)ほか
200 税込220
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.4 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
390 税込429
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
515 税込567
当日出荷

1個
特価
615 税込677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
785 税込864
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 乳白色 アズワン品番64-2268-24
1袋
1,990 税込2,189
当日出荷

仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508K-42 材質ポリプロピレン 寸法(mm)178×120×60 ブルー/クリア 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし
1個
325 税込358
当日出荷

先端がギザギザになっているので掴みやすいです
全長(mm)600 エスコ品番EA595K-41 材質ステンレス 先端寸法(mm)74×47×1.0 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)56×48×5 測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°) 質量(g)25 精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0° アズワン品番64-7910-12
1個
2,050 税込2,255
欠品中

自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1
1巻
7,700 税込8,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せるサインスタンド
1個
260 税込286
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕切り板2枚付。
エスコ品番EA508K-43 材質ポリプロピレン 寸法(mm)178×120×60 ブルー/クリア 仕切数(個)3 仕切りあり
1個
325 税込358
当日出荷

ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
1パック(10個)
特価
925 税込1,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm)1/4" 穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
9,150 税込10,065
当日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-460 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

適合径(Φmm)40 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
500 税込550
当日出荷

仕切板4枚・固定仕切板1枚付。
エスコ品番EA508K-44 材質ポリプロピレン 寸法(mm)178×120×60 ブルー/クリア 仕切板5 仕切数(個)(最大)6 仕切りあり
1個
325 税込358
翌日出荷

ステンレス製の為、耐久性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(18-0) 全長(mm)192 板厚(mm)1
1本(1本)
720 税込792
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-4 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.015mm(参考)
1個
8,950 税込9,845
当日出荷

用途木材の接合や補強に。 幅(mm)137 線径(Φmm)6.7 脚長さ(mm)30 エスコ品番EA945VK-4 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)55
1パック(50本)
3,800 税込4,180
当日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

1組(10枚)
特価
1,370 税込1,507
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字内容アルゴン 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-40A 寸法(mm)450×300×1
1個
1,540 税込1,694
欠品中

1個
5,510 税込6,061
翌日出荷


トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)6 全長(m)8 破断荷重(t)9.5 ロープ径(Φmm)14 アズワン品番64-2293-90
1本
10,900 税込11,990
当日出荷

仕様銅管サイズ:Φ8mm 材質(本体)真鍮 アズワン品番64-7849-51 ねじサイズG1/4" ナット対辺(mm)17
1個
175 税込193
当日出荷

1本
725 税込798
当日出荷

適合径(Φmm)45 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
615 税込677
当日出荷

1個
655 税込721
当日出荷

1個
3,860 税込4,246
当日出荷

裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:作業主任者 アズワン品番65-2305-50
1枚
140 税込154
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0 エスコ品番EA589RK-4
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

内径(Φmm)39.5 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)4.0 仕様真空フランジ用 エスコ品番EA423RK-40 外径(Φmm)47.5 JIS呼びV-40
1袋(5個)
225 税込248
当日出荷

エスコ品番EA638GK-4 全長(mm)35 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)約9 種類スナップフック 全長A(mm)35 使用荷重(kg)29 寸法A(mm)35 寸法B(mm)5.8 寸法C(mm)5.1
1個
525 税込578
翌日出荷