627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-26
1枚
540 税込594
翌日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1100 エスコ品番EA508TK-57 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
570 税込627
当日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):59mm 材質SUSF304 質量(g)約450 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)34.0 内径do(Φmm)34.5
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):85mm 材質SUSF304 質量(g)約1380 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)130 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)60.5
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):121mm 材質SUSF304 質量(g)約2670 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)180 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)89.1
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):49mm 材質SUSF304 質量(g)約360 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)85 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)27.2 内径do(Φmm)27.7
1個
995 税込1,095
翌日出荷

外ポケット2個、内ポケット1個。
材質ポリエステル600デニール エスコ品番EA927CK-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×102×165 腰廻り(cm)119以下
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
当日出荷

仕様ガスケット座径(g):44mm 材質SUSF304 質量(g)約300 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)80 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)9 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)60 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
845 税込930
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-83
1枚
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-69
1枚
370 税込407
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-67
1枚
245 税込270
翌日出荷

1枚
1,850 税込2,035
翌日出荷

1枚
770 税込847
翌日出荷

1枚
645 税込710
翌日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-85
1枚
370 税込407
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-80
1枚
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-76
1枚
400 税込440
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-75
1枚
385 税込424
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-73
1枚
295 税込325
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-66
1枚
190 税込209
翌日出荷

1枚
160 税込176
翌日出荷

1枚
230 税込253
翌日出荷

1枚
115 税込127
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):110mm 材質SUSF304 質量(g)約1480 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)76.3 内径do(Φmm)77.1
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):75mm 材質SUSF304 質量(g)約820 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)120 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷

1枚
610 税込671
翌日出荷