「l-25b」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)25×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7938-41
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)L:50、A:25、B:6 質量(g)6 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-58 入数1本
1個
545 税込600
当日出荷

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5 胴径(Φmm)25 アズワン品番65-2314-19 入数1個 ねじサイズG1/8"
1個
605 税込666
当日出荷


仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-10
1個
300 税込330
当日出荷

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2164-15
1個
2,070 税込2,277
欠品中


材質本体:スチール ローラー:ST21M (クロメートメッキ仕上) 寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85 質量(g)234 材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
8,320 税込9,152
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-25
1個
300 税込330
翌日出荷

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2163-68
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:25 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-57 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

材質本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM 寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85 質量(g)182 材質(ローラー部)POM樹脂 アズワン品番64-7977-02
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):182、スパナ部幅(b:mm):26.5、メガネ部幅(d:mm):25.0、スパナ部厚さ(a1:mm):6.6、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4 寸法(mm)13 質量(g)89
1本
6,200 税込6,820
翌日出荷





仕様●呼び番号MUP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー アズワン品番65-9331-26
1個
9,330 税込10,263
8日以内出荷



仕様●呼び番号UP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-19
1個
3,060 税込3,366
8日以内出荷

仕様●呼び番号KP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B/22.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-33
1個
3,060 税込3,366
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:309●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/67、L/245、A/67、J/190、N/20、N1/30、H1/25、H2/128、H5/136、B1/50●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4160●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-59
1個
11,700 税込12,870
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:312●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/85、L/330、A/85、J/250、N/25、N1/38、H1/33、H2/165、H5/169、B/71、S/26●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-24
1個
21,900 税込24,090
8日以内出荷


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-49
1個
4,930 税込5,423
8日以内出荷


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
5,570 税込6,127
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
4,950 税込5,445
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:210●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/57.2、L/206、A/60、J/159、N/20、N1/25、H1/22、H2/114、H5/120、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):2800●テーパ穴形 アズワン品番65-9328-94
1個
6,610 税込7,271
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:212●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/69.8、L/241、A/70、J/184、N/20、N1/25、H1/25、H2/138、H5/145、B1/62●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4800●テーパ穴形 アズワン品番65-9328-96
1個
10,900 税込11,990
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:309●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/67、L/245、A/67、J/190、N/20、N1/30、H1/25、H2/128、H5/136、B/57、S/22●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-21
1個
11,700 税込12,870
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:313●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B1/65●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):9800●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-63
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:313●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B/75、S/30●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-25
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷