「l-9-1」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)2350
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×590
アズワン品番64-7860-60
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。廃棄物の保管場所に。
仕様●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、PCB廃棄物標識
アズワン品番65-5666-36
1枚
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
材質コード:ナイロン
仕様コードは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
材質(本体)プラスチック・スチール
コード長さ(mm)630
本体寸法34×54mm
リング内径(Φmm)21mm
開口幅(mm)6mm
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質ポリスチレン
寸法(mm)タグ:28×35×1.59(t)
全長(mm)58
フック寸法(mm)3.9×26.9
穴径(mm)6.35
開口幅(mm)5
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.5
入数8個
ねじサイズM10
1袋
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。10組入
仕様●適合サイズ:20mm●フック内径:12mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
アズワン品番65-3886-76
1組
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)50
ピッチ(mm)2
入数2個
ねじサイズM16
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.75
入数4個
ねじサイズM12
1袋
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸
寸法(mm)内径×外径:15×20
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.8
使用流体水
耐寒性脆化温度-39(℃)
心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
材質真鍮
形状ニップル
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-46
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
エスコ品番EA469BR-69
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25
適合径(Φmm)9~14
入数10
1袋
¥255
税込¥281
当日出荷
寸法(mm)D:6.35、L1:9、L2:92、d:8
全長(mm)100
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7894-88
1本
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
寸法(mm)D:12.5、L1:9、L2:192、d:8
全長(mm)200
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7894-90
1本
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
寸法(mm)D:12.5、L1:9、L2:242、d:8
全長(mm)250
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7894-91
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
寸法(mm)D2:22、L1:9、d:7
全長(mm)83
質量(g)110
外径(Φmm)13.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-56
対辺(inch)11/32
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
寸法(mm)D2:22、L1:9、d:7
全長(mm)35
質量(g)45
外径(Φmm)13.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-32
対辺(inch)11/32
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
全長(mm)83
質量(g)100
寸法d(mm)7
寸法L1(mm)9
外径(Φmm)12.3
寸法D2(mm)22
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7896-55
対辺(inch)5/16
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
全長(mm)35
質量(g)50
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)9
外径(Φmm)14.1
寸法D2(mm)22
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7896-33
対辺(inch)3/8
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
全長(mm)35
質量(g)40
寸法d(mm)7
寸法L1(mm)9
外径(Φmm)12.3
寸法D2(mm)22
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7896-31
対辺(inch)5/16
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:35、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30
ねじサイズM5
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9297-53
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-77
1個
¥84,300
税込¥92,730
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-25
1個
¥8,470
税込¥9,317
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-32
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-18
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ