57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質スチール 軸径(Φmm)1/4”(6.35) 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(mm)0.2
1本
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-97
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2164-16
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

1個
5,170 税込5,687
8日以内出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT25 先端寸法(mm)4.4 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
920 税込1,012
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)38 使用温度範囲(℃)-20~55 規格90° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズ#2 質量(g)11 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4" 軸長L2(mm)16
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズ#1 質量(g)10 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4" 先端サイズ(#)1 軸長L2(mm)16
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT10 先端寸法(mm)2.7 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT27 先端寸法(mm)5 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT9 先端寸法(mm)2.5 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT30 質量(g)11 先端寸法(mm)5.5 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

寸法(mm)D2:28、L1:14.5、d:13.5 全長(mm)40 サイズE24 質量(g)124 外径(Φmm)28 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-43
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT20 質量(g)10 先端寸法(mm)3.8 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT15 質量(g)10 先端寸法(mm)3.3 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT40 質量(g)12 先端寸法(mm)6.6 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

寸法(mm)D2:28、L1:17、d:20 全長(mm)41 質量(g)130 外径(Φmm)33 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-46 対辺(inch)15/16
1個
840 税込924
翌日出荷

寸法(mm)D2:28、L1:19、d:22 全長(mm)43.5 質量(g)130 外径(Φmm)34 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-48 対辺(inch)1
1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

寸法(mm)D2:28、L1:19、d:20 全長(mm)41 質量(g)120 外径(Φmm)33.3 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-47 対辺(inch)31/32
1個
930 税込1,023
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 全長(mm)28 サイズT8 先端寸法(mm)2.3 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):12.2ソケット部外径(d1:mm):18 質量(g)28 全長L1(mm)28 差込角(inch)3/8" 寸法t1(mm)11.5 寸法t2(mm)14 アズワン品番64-2247-67 外径d2(Φmm)18.3 対辺(inch)1/2
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

寸法(mm)T8、先端外形寸法(mm):2.3、全長(L1;mm):28、軸長(L2;mm):16、ソケット部外径(d;mm):11.6 差込角(inch)1/4" ねじサイズM2.5
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
1個
210 税込231
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-82
1箱(5個)
635 税込699
3日以内出荷

仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.6 アズワン品番65-2164-26
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2163-69
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-75
1個
36,200 税込39,820
8日以内出荷

12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード