231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)65×65×2 開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
3,630 税込3,993
翌日出荷

エスコ手旗
材質綿 寸法(mm)300×420 ハンドル径(Φmm)13 ハンドル長さ(mm)450 柄タイプ木柄 入数(本)5
1組(5本)
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA979KL-1B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 全高(mm)48 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4% アズワン品番65-3899-04
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

書類の長期保存に便利な厚型ファイルです。
サイズA4判S型 穴数2 タイプタテ型 収納枚数500枚(50mm厚) エスコ品番EA762CL-1B 寸法(mm)237×67×307 グリーン購入法適合
1個
660 税込726
翌日出荷

1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
7,890 税込8,679
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5 胴径(Φmm)25 アズワン品番65-2314-19 入数1個 ねじサイズG1/8"
1個
605 税込666
当日出荷

仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-10
1個
300 税込330
当日出荷

仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.08 アズワン品番65-2164-05
1個
65 税込72
当日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.1 アズワン品番65-2164-13
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2164-16
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2164-15
1個
2,070 税込2,277
当日出荷


材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7 胴径(Φmm)32 アズワン品番65-2314-20 入数1個 ねじサイズG1/4"
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.8 アズワン品番65-2164-12
1個
615 税込677
当日出荷

仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-06
1個
85 税込94
当日出荷


仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.3 アズワン品番65-2164-23
1個
230 税込253
翌日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2163-67
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷


仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-21
1個
90 税込99
翌日出荷

仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)5 アズワン品番65-2164-19
1個
7,400 税込8,140
当日出荷



仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):182、スパナ部幅(b:mm):26.5、メガネ部幅(d:mm):25.0、スパナ部厚さ(a1:mm):6.6、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4 寸法(mm)13 質量(g)89
1本
6,200 税込6,820
翌日出荷

仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):158、スパナ部幅(b:mm):21.7、メガネ部幅(d:mm):21.0、スパナ部厚さ(a1:mm):5.7、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4 寸法(mm)10 質量(g)67
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
8,320 税込9,152
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm アズワン品番65-2159-51
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

寸法(mm)先端厚み(a;):1.0、先端幅(b;):5.5、軸長(L1;):125、全長(L2;):220 商品構成単品 アズワン品番64-2225-90
1本
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

1個
3,380 税込3,718
翌日出荷