「m-42」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78
エスコ品番EA637GS-42
材質焼入鋼
厚さ(mm)18
寸法H(mm)18
外径(Φmm)78
寸法D1(mm)49
適合ねじM42
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
寸法D(mm)100
エスコ品番EA637GP-42
材質焼入鋼
厚さ(mm)15
寸法H(mm)15
外径(Φmm)100
寸法D1(mm)44
適合ねじM42
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78
エスコ品番EA637GR-42
材質焼入鋼
厚さ(mm)17
寸法H(mm)17
外径(Φmm)78
寸法D1(mm)43
適合ねじM42
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
適合ねじM42
エスコ品番EA637FP-48
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)60
寸法D(mm)30
寸法C(mm)75
適合T溝幅(mm)48
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-42
ねじ径(mm)M42
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
エスコ品番EA638SS-10
ねじ径M42
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
エスコ品番EA638SR-10
ねじ径M42
ねじ径(mm)M42
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
材質鉄
内径(Φmm)80
使用荷重(t)3.4
線径(Φmm)35.5
ねじ径(mm)M42×65
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-8
ねじ径M42
ねじ径(mm)M42
1個
¥84,700
税込¥93,170
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)80
使用荷重(t)24.0
線径(Φmm)32
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
材質PVC
色グレー
サイズΦ102.4×180
適合ねじM36、M39、M42
アズワン品番64-2295-40
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-128
形状全球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)42
表面処理黒染め
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)8.7
寸法BM12
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
適合ねじM36
エスコ品番EA637FP-42
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)52
寸法D(mm)26
寸法C(mm)65
適合T溝幅(mm)42
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
エスコ品番EA981WM-42
材質ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1200
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
取手付。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
仕様G型リング
エスコ品番EA638DM-42
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)14
線径(Φmm)1.2
表面処理研磨
質量(g/個)2
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-79
1組(10枚)
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
HDMIプラグ-HDMIプラグ
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。
3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)1
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能ARC対応、HEC対応、3D対応
対応解像度4K2K対応
変換タイプオス - オス
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。
材質スチール
寸法(mm)1829×1219
質量(g)4000
1本
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
材質ポリエステル
幅(mm)275
高さ(mm)180
質量(g)250
奥行(mm)20
アズワン品番64-7949-05
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
全長(mm)70
先端サイズT7
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2224-20
両頭機能片頭
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
目詰まりを防止するためのフィルターが付いています
容量(L)7.5
アズワン品番64-2194-97
危険物の類別非危険物
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ