79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-72 ボルト寸法M10×55
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

ねじの呼びM10 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM10×55mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1060 ねじの呼びM10
1袋(2個)
230 税込253
当日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM12×55mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12 強度A2-100
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-47 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-52 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-57 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-59 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-80 ボルト寸法M10×55
1個
2,720 税込2,992
3日以内出荷


材質HSS(ハイス) 全長(mm)約55 シャンク径(Φmm)1/4”(6.35) タップサイズM10×1.5 アズワン品番64-7939-03
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1606 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
535 税込589
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1207 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
290 税込319
翌日出荷

エスコ品番EA638MG-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)129 種類洋灯吊 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)62 使用荷重(kg)120 ドリル径(Φmm)14.5 寸法A(mm)22 寸法F(mm)42 寸法S(mm)16 寸法D(mm)10 寸法E(mm)55 寸法B(mm)18 寸法T(mm)2 寸法W(mm)32 材質(アンカー)スチール
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg アズワン品番65-2217-98
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-121 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)50 寸法E(mm)25 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)55 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M10
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-14 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)118 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部めねじ 最大締付力(kN)16 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷

エスコ品番EA948CB-33 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-1655A ねじの呼びM16
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-31 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-34 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

エスコ品番EA948CB-35 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-32 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-32 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-31 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-35 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-34 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM10×55mm エスコ品番EA948CE-130 寸法A(mm)90 寸法B(Φmm)28
1個
740 税込814
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM10×55mm エスコ品番EA948CE-128 寸法A(mm)80 寸法B(Φmm)26
1個
655 税込721
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-33 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-33 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-32 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-264 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-264 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:黄赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5YR 6/14●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-15
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-14
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

関連キーワード