2,210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
2,720 税込2,992
当日出荷

1袋(10個)
795 税込875
当日出荷


材質ステンレス ピッチ(mm)2.5 入数1個 ねじサイズM20
1袋
885 税込974
翌日出荷

サイズM20 エスコ品番EA949WG-20 材質鉄(ユニクロメッキ) 種類スプリングワッシャー 1袋入数(個)5 表面処理ユニクローム
1袋(5個)
475 税込523
当日出荷



1袋(2個)
385 税込424
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
欠品中

材質ステンレス 高さ(mm)30 ピッチ(mm)2.5 入数1個 ねじサイズM20
1袋
1,680 税込1,848
翌日出荷

寸法D(mm)50 エスコ品番EA637GP-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)50 寸法D1(mm)21 適合ねじM20
1個
530 税込583
欠品中

材質ステンレス 高さ(mm)50 ピッチ(mm)2.5 入数1個 ねじサイズM20
1袋
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)40 ピッチ(mm)2.5 入数1個 ねじサイズM20
1袋
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
3,670 税込4,037
翌日出荷


より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36 エスコ品番EA637GS-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)7.5 寸法H(mm)7.5 外径(Φmm)36 寸法D1(mm)23.2 適合ねじM20
1個
690 税込759
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36 エスコ品番EA637GR-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)6.3 寸法H(mm)6.3 外径(Φmm)36 寸法D1(mm)21 適合ねじM20
1個
570 税込627
翌日出荷

鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)40 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)1200 アイ部内径(Φmm)40
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:23.2、D:50、H:8
1個
935 税込1,029
翌日出荷

1個
4,520 税込4,972
欠品中

1個
1,870 税込2,057
3日以内出荷

ねじM20×2.5 エスコ品番EA948DT-16 材質S45C 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)40
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

ねじM20×2.5 エスコ品番EA948DT-26 材質S45C 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)R40 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)40
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷


スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M20用 エスコ品番EA948DA-208 材質スチール(S45C)
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-4090 ねじの呼びM20
1個
520 税込572
翌日出荷


1袋(10個)
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-4120 ねじの呼びM20
1個
660 税込726
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-4040 ねじの呼びM20
1個
365 税込402
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-4030 ねじの呼びM20
1個
410 税込451
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-4050 ねじの呼びM20
1個
410 税込451
翌々日出荷

用途重荷重用 寸法AM20 ストローク(mm)6.5 エスコ品番EA948DA-58 材質(本体)スチール 寸法D(mm)6.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 寸法C(mm)30 圧力(最小~最大)(N)60~120 材質(センターピン)スチール
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM20 エスコ品番EA948DA-39 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)43 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)115~40
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

エスコ品番EA948EB-20 材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒) 長さ(mm)105 寸法L(mm)105 寸法L1(mm)50 寸法B(mm)30 ねじの呼びM20
1個
3,750 税込4,125
8日以内出荷


締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM20 エスコ品番EA637GZ-20 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)22 対辺(mm)41
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷