1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-325
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
24VDCの電流で吸着するマグネットです。
製造工程の工作物保持に。
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電圧/電流:DC24V/230mA●吸着力:1000N●サイズ:Φ50×30mm●PCD(ピッチ円直径):34●背面ねじ径:d1/M5(深さ10mm)、d2/M4(深さ6mm)●重量:364g●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)●スチール ニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番67-2997-78
1個
¥8,840
税込¥9,724
3日以内出荷
鍛造製
材質ステンレス
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):18~21●取付ねじ:M32×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/36、GL/12●スパナサイズ:34mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-45
1箱(1個)
¥8,540
税込¥9,394
翌日出荷
関連キーワード