132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
170 税込187
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

1個
115 税込127
当日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷


1個
610 税込671
当日出荷

1ケース(132枚)
270 税込297
当日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM4 エスコ品番EA948DA-22 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.8 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)10 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
305 税込336
翌日出荷

寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
525 税込578
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 エスコ品番EA948DA-32 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.8 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)10 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
610 税込671
翌日出荷

1袋(20個)
115 税込127
翌日出荷

1袋(2本)ほか
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 寸法(m)0.5×1 厚さ(mm)8 発泡倍率約15倍
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷


エスコ品番EA949NM-408 材質アルミ 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm 長さ(m)1 使用荷重(t)0.27(1本吊時) ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2294-34 有効長(m)1
1組
19,700 税込21,670
翌日出荷

仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm 長さ(m)2 使用荷重(t)0.84 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2294-36 有効長(m)2
1組
22,100 税込24,310
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋
475 税込523
当日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-104 全長(mm)400 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M8 線径(Φmm)4 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-5B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
最大使用荷重(kg)170 仕様工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計! 段数4段 全高(mm)1570 設置寸法・奥行(mm)1100 設置寸法・幅(mm)540 アズワン品番64-2275-28 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1390
1台
38,500 税込42,350
当日出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 材質HSS ケース寸法(mm)115×198×57 入数(本)28
1セット
16,200 税込17,820
当日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-2 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)10 外径×内径(Φmm)5×4 外径(Φmm)5 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.8 アズワン品番64-7818-71
1本
5,270 税込5,797
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 ケース寸法(mm)115×198×57(H) 入数(本)28
1セット
32,200 税込35,420
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DR-4C 材質ウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷