エスコ品番EA949K-65
1個
¥56,600
税込¥62,260
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-65
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1本
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65
材質真鍮
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-42
ねじ径(mm)M42
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
呼び径(A)65
エスコ品番EA351CM-65
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-91
1枚
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
アズワン品番65-9338-92
1本
¥210
税込¥231
翌々日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)105
ドリル径(Φmm)6.5
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。
背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)1
直径(mm)153
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)65
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)76.3
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
取付方式その他
結線方式スクリューレス
極数5P
エスコ品番EA940DM-65
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-26
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様曲面:280R
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)340×240
質量(g)350
アズワン品番64-7912-76
1個
¥38,000
税込¥41,800
8日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-51
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT25
エスコ品番EA611GM-65
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-650
先端形状Hexlobe
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小)
アズワン品番65-2295-84
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
仕様●サイズ(mm):6.55●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番65-9275-30
1本
¥1,380
税込¥1,518
8日以内出荷
材質鉄
内径(Φmm)80
使用荷重(t)3.4
線径(Φmm)35.5
ねじ径(mm)M42×65
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
3日以内出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-42
寸法A(mm)75
寸法D(mm)24
寸法B(mm)65
寸法EM16
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
ねじM12×1.75
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-131
材質S45C
寸法A(mm)65
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)90
アズワン品番64-7938-91
つかみ幅(mm)2~5
1本
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2404
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1608
頭部形状六角
ねじの呼びM16
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2205
頭部形状六角
ねじの呼びM22
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1209
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ