119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
295 税込325
当日出荷

エスコ品番EA981CT-8.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 ベルト幅(mm)37 全長(m)8.5 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

エスコ品番EA981CZ-8.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)100 ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)5 全長(m)8.5 揚量(t)5
1個
72,400 税込79,640
翌日出荷

1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)85 全長(mm)350 質量(g)4250 アズワン品番64-7883-30
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

仕様●サイズ(mm):0.85●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0 アズワン品番65-9274-23
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。ズボンのポケットに手を入れやすい様に、サイドに開口部があります。
サイズ2XL エスコ品番EA915GM-85 種別ロングコート 材質ナイロン、ポリエステル ネイビー 適合温度(℃)約-46
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

1個
9,300 税込10,230
翌日出荷

1本
2,010 税込2,211
翌日出荷

1パック(10本)ほか
2,630 税込2,893
翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズ3L 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-85 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-85B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)530 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
9,760 税込10,736
8日以内出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様●サイズ(mm):8.55●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0 アズワン品番65-9275-66
1本
1,380 税込1,518
8日以内出荷

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)8 全長(m)20 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8.5×16 材質(ホース)補強ビニール
1台
36,600 税込40,260
翌日出荷

寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7.5 全長(m)28 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)8.5×12 外径(Φmm)12 ホース長さ(m)(1次側)2
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BA-2 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)12.5
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450 全長(m)10 エスコ品番EA980SE-93 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)8.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)11 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1333 破断荷重1400
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450 全長(m)30 エスコ品番EA980SE-94 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)8.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)11 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1333 破断荷重1400
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジ エスコ品番EA125BE-20 材質ウレタン樹脂 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジ エスコ品番EA125BE-10 材質ウレタン樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジ エスコ品番EA125BE-30 材質ウレタン樹脂 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450 全長(m)2 エスコ品番EA980SE-91 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)8.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)11 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1333 破断荷重1400
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450 全長(m)5 エスコ品番EA980SE-92 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)8.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)11 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1333 破断荷重1400
1個
9,540 税込10,494
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-82 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
8,070 税込8,877
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-100 質量(g)8200 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
43,500 税込47,850
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EB-10 質量(g)820 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状波型 使用温度範囲(℃)-5~40
1個
840 税込924
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-10 質量(g)985 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EE-5 質量(g)575 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状波型 使用温度範囲(℃)-5~40
1個
840 税込924
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 エスコ品番EA125EB-30 材質PVC 質量(g)2460 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-20 質量(g)1640 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-30 質量(g)2625 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
16,000 税込17,600
8日以内出荷