「mh-4」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密)
気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MH-4
材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系
特性防水気密、耐久性
1個
¥1,580
税込¥1,738
欠品中
止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
有効換気面積(cm2)24
適合パイプ内径(Φmm)100
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型
全長(mm)212
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7876-33
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
二頭口
除草剤専用ノズル付
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。
加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ
アズワン品番65-2108-37
危険物の類別非危険物
関連資料(5.48MB)
1個(12L)
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)【A】ベルト通しはボタン止の為、作業ベルトから簡単に取外しが可能です。【B】ベルトではなくポケットに差し込んでも使用できます。
仕様テープフッカー付
エスコ品番EA925MH-44A
寸法(mm)152×38×254(H)
ベルト通し幅(mm)47
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
全長(mm)150
質量(g)125
対辺(mm)8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7829-65
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
ベルト通し部は取外しに便利なスチールクリップ。
ペン通し2ヶ所付。
材質ポリエステル(600デニール)
エスコ品番EA925MH-42A
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
全長(mm)150
質量(g)125
対辺(mm)6
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7829-64
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりがきれい。
低発熱でワークが焼けにくい
2次バリが出にくい
軽い力で楽に作業ができます。
仕様●パッド外径:120mm●適応ディスク外径:127mm●入数:1枚●取付可能部品:EA809MG-4~-6、-14~16、EA809MH-4~-6、-14~-16
アズワン品番65-2222-17
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
満充電後、不日照3日間点灯が可能です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6
アズワン品番65-2228-53
1台
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
関連キーワード