「mm-18d」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最高最低温度記録機能
サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm
電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)
コード長さ(m)2m
精度±1℃
関連資料取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-30
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)26
寸法d3(mm)5.5
寸法l1(mm)92
寸法d4(mm)18~30
寸法l2(mm)50
適合径(Φmm)18~30
1袋(5個)
¥355
税込¥391
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
材質PP、ポリエチレン
寸法(mm)68(W)×18(D)×50(H)
質量(g)約20
アズワン品番65-2182-36
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
材質鉄
寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)325
サイズS
アズワン品番64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
材質PP、ポリエチレン
寸法(mm)136(W)×18(D)×91(H)
色ブラック
質量(g)約68
アズワン品番64-7916-69
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:80、B:18
アズワン品番64-7969-95
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個
材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂
色赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800
アズワン品番64-7984-29
防水性IPX4
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書
エスコ品番EA707D-22A
質量(g)約117
電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω
周波数特性45~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)
サンプルレート(回/s)約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ
警告電池寿命:バッテリーマークが点灯
消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)
導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
1個
¥6,280
税込¥6,908
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32
適合径(Φmm)10~16
入数10
1袋
¥650
税込¥715
当日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付
アズワン品番65-9281-23
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)
質量(g)109
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-26~250
分解能(℃)1
センサーコード長(m)1
アズワン品番64-2258-86
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
ナンバーシール付。ジョイント構造により、レイアウト自由自在
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×18
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×70×18
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mm
アズワン品番65-2313-08
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mm
ピッチ(mm)1.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7968-72
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GL-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)18
寸法D(mm)18
寸法B(mm)25
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300
エスコ品番EA530B-300
寸法D(mm)18.0
寸法B(mm)34
寸法C(mm)11.9
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
使用温度(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
脚先の一方が針状になっています。
段差のある部分にもケガキが可能です。
仕様●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:160×18×12●材質:炭素鋼(先端焼入加工)●重量:46g
アズワン品番65-2174-54
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7968-80
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7968-89
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)D1:6、D2:4.5、W:34、L:84.5、H:17.5、d:18
全長(mm)84.5
質量(g)50
アズワン品番64-7904-24
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-33
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)85
寸法C(mm)16
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FK-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)18
寸法B(mm)110
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ