1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。耐溶剤性。
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)2380
穴径(Φmm)33
寸法L(mm)104
使用荷重(t)3
寸法d(mm)26
寸法t(mm)26
寸法D(mm)62
寸法B(mm)52
寸法d1(mm)31
1個(1個)
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-34
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
センサ形状角型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)5
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-34
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ:Rc1/2"×R1/2"●対辺(mm):42●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/ステンレス鋼(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SUS304)●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-35
1本
¥5,770
税込¥6,347
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/57.3、C/104.8 D/62、d/54、L/214.6 M/3●角度α:60°●重量(kg):1.94●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-90
1個
¥89,800
税込¥98,780
8日以内出荷
全長(mm)77
対辺(mm)34
外径(Φmm)45.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-82
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-34
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)45
ブレーキ有無無し
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
長さ(mm)50
幅(mm)32
エスコ品番EA951CN-34
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-34
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート
アズワン品番65-9326-45
1本
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-51
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
野菜や果物、麺類などの水切りに適しています。
型くずれにくい太くて丈夫なアミ。
食洗器対応
1袋(2個)
¥520
税込¥572
当日出荷
1袋(100枚)
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
EA942EN-1/-3、EA942EN-11/-13、EA942EN-21/-24、EA942EN-31/-34の専用うすめ液です。
使用場所屋外用
エスコ品番EA942EN-36
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌々日出荷
24VDCの電流で吸着するマグネットです。
製造工程の工作物保持に。
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電圧/電流:DC24V/230mA●吸着力:1000N●サイズ:Φ50×30mm●PCD(ピッチ円直径):34●背面ねじ径:d1/M5(深さ10mm)、d2/M4(深さ6mm)●重量:364g●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)●スチール ニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番67-2997-78
1個
¥8,840
税込¥9,724
3日以内出荷
軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4
エスコ品番EA949HS-194
形状丸形
高さ(mm)11
接続ねじM4
接続方式めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)21
支持荷重(N)25
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)34
適合用途防振
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-54
1個
¥33,300
税込¥36,630
8日以内出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)
アズワン品番68-1853-24
1個
¥102,700
税込¥112,970
翌日出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:207●サイズ(mm):H/161、L/90、A/34、J/130、N/16、A1/11、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-72
1個
¥29,200
税込¥32,120
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-03
1個
¥4,140
税込¥4,554
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-58
1個
¥7,380
税込¥8,118
8日以内出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様●呼び番号UCFK形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/116、H1/52、L/68、L1/56、A/27、J/45、J1/34、J2/27、N/10、A1/13、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-80
1個
¥3,140
税込¥3,454
8日以内出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-14
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)12
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)130
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM5×12mm
最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)
適合用途防振
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/110、A/34、J/110、J1/77.8、N/14、A0/44.4、A1/13.5、A2/11、A3/8、H3/90、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-52
1個
¥40,700
税込¥44,770
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/144、H1/62、L/90、L1/70、A/34、J/55、J1/46、J2/32、N/10、A1/15、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-82
1個
¥4,520
税込¥4,972
8日以内出荷
関連キーワード