エスコ品番EA638SN-36
ねじ径M36
ねじ径(mm)M36
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷
エスコ品番EA618RN-36
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-36
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)355
対辺寸法(mm)36
先端形状六角
1本
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)36
外径(Φmm)47.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-84
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-36
関連資料仕様(0.12MB) 図面(0.41MB)
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
耐久性に優れたCELCONプラスチック構造により、強度が長持ちします。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-36
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
吊ボルト径W3/8
保温厚40mm
EA942EN-1/-3、EA942EN-11/-13、EA942EN-21/-24、EA942EN-31/-34の専用うすめ液です。
使用場所屋外用
エスコ品番EA942EN-36
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌々日出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/82、B/126、C/190 D/128、d/66、L/398 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):15.46●ワーク最大重量(kg):8600●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応
アズワン品番65-9286-92
1個
¥311,000
税込¥342,100
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1個
¥2,910
税込¥3,201
8日以内出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
ねじサイズM3×9mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-11
形状丸形
高さ(mm)11
接続ねじM3
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)9
ばね定数(N/mm)(下方向)17
支持荷重(N)(下方向)21
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)36(Z方向)、7(X方向)
適合用途防振
1個
特価
¥51
税込¥56
当日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-3900-32
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可
アズワン品番65-9273-67
1本
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):10~50●全長(mm):288●最小目盛:0.5Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):518●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可
アズワン品番65-9273-68
1本
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-23
1箱(5個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)
アズワン品番68-1853-24
1個
¥102,700
税込¥112,970
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。
USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
アズワン品番68-1839-10
1セット
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:319●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/125、L/470、A/120、J/360、N/36、N1/50、H1/50、H2/250、H5/257、B1/90●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●重量(g):26500●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-68
1個
¥64,200
税込¥70,620
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:313●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B1/65●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):9800●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-63
1個
¥22,800
税込¥25,080
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:313●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B/75、S/30●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-25
1個
¥22,800
税込¥25,080
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-73
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-04
1個
¥5,060
税込¥5,566
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-41
1個
¥6,420
税込¥7,062
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ