カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(209)
  • 作業工具(190)
  • メカニカル部品(123)
  • 切削工具(72)
  • 物流用品(56)
  • 空調・電設資材(55)
  • 接着剤・補修材(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 測定用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 制御機器(23)
  • 電気材料(22)
  • 研磨材(20)
  • テープ(19)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 溶接用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 梱包用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 保管用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 照明(6)
  • 事務用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 安全標識(5)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • 防犯用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(75)
  • SMC(22,885)
  • MAZDA(マツダ)(4,611)
  • Panasonic(パナソニック)(3,558)
  • 三木プーリ(3,131)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,245)
  • ニッサン(1,876)
  • ホンダ(1,745)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,689)
  • イトーキ(912)
  • オカムラ(岡村製作所)(882)
  • RS PRO(793)
  • BIGM(丸山製作所)(725)
  • メディアカバーマーケット(587)
  • CKD(536)
  • スズキ(436)
  • ParkerTAIYO(384)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(368)
  • 三菱電機(327)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2」の検索結果

1,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
6,930税込7,623
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻) エスコ19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)エスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1パック(10巻)
当日出荷
アズワン品番64-7956-13入数10巻全質量(g)630
2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-12負荷方向
M6/2N・m 雌ねじトルクノブ エスコM6/2N・m 雌ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)A:48、B:28
T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT10/2.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)200精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-4
50mm用 カッター付テープホルダー エスコ50mm用 カッター付テープホルダーエスコ
590税込649
1個
当日出荷
テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2関連資料仕様(0.05MB)
M24x38mm アイボルト(鍛造) エスコM24x38mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-24ねじ径M24ねじ径(mm)M24
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
0.4-2N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ0.4-2N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
24,200税込26,620
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%アズワン品番65-2172-47RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットステッカー(玉掛) エスコヘルメットステッカー(玉掛)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1組(2枚)
当日出荷
裏面のり付 粘着
仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-46
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
ヘルメットステッカー(玉掛資格者) エスコヘルメットステッカー(玉掛資格者)エスコ
155税込171
1組(2枚)
当日出荷
裏面のり付 粘着
仕様●内容:玉掛資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-48
M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコM22x35mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
10mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ10mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ
485税込534
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)180刃幅(mm)10アズワン品番64-7873-88
305mm ビードクリームブラシ エスコ305mm ビードクリームブラシエスコ
2,600税込2,860
1個
欠品中
耐久性に優れた素材でビードクリームによく馴染みます
アズワン品番64-2280-99
ヘルメットステッカー(車両系設備) エスコヘルメットステッカー(車両系設備)エスコ(2件のレビュー)
155税込171
1組(2枚)
当日出荷
裏面のり付 粘着
仕様●内容:車輌系設備機械運転資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-49
M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコM20x30mm アイボルト(鍛造)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-21
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
3,120税込3,432
1パック(5本)
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック エスコ200mmx130mm テープ用フレキシブルフックエスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
45L ごみ袋(ヒモ付/10枚) エスコ45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)エスコ
745税込820
1個
当日出荷
引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。
用途いろいろな収納作業にエスコ品番EA995AN-2材質ポリエチレン質量(g)315入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
Φ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×120目盛間隔50mL
小物ケース(カラビナ付) エスコ小物ケース(カラビナ付)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mmアズワン品番65-2245-05
3/32”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ3/32”x150mm [Hexagon]T型レンチエスコ
619税込681特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA573BN-2
R 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコR 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AN-2材質(本体)ステンレス関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)バルブ種類ボールバルブ
Φ22mm [VE管]連結(ベージュ) エスコΦ22mm [VE管]連結(ベージュ)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-2F
6 mmxG 1/8" リングナット エスコ6 mmxG 1/8" リングナットエスコ
120税込132
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
5.2x110mm バリ除り棒 エスコ5.2x110mm バリ除り棒エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-2
1"DRx 200mm インパクトエクステンションバー エスコ1"DRx 200mm インパクトエクステンションバーエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
全長(mm)200差込角(inch)1アズワン品番64-7830-47
2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SN-23
ヘルメット用IDカードホルダー エスコヘルメット用IDカードホルダーエスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
ヘルメットステッカー(フォークリフト) エスコヘルメットステッカー(フォークリフト)エスコ
155税込171
1組(2枚)
当日出荷
裏面のり付 粘着
仕様●内容:フォークリフト作業指揮者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-51
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製エスコ
345税込380
1袋(10個)
当日出荷
同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mmアズワン品番65-2262-40
2450kg 強力型ロングシャックル エスコ2450kg 強力型ロングシャックルエスコ(1件のレビュー)
4,240税込4,664
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
[PVC製]フィルム クリアー/抗菌 EA911ANシリーズ エスコ[PVC製]フィルム クリアー/抗菌 EA911ANシリーズエスコ
4,490税込4,939
1本
翌日出荷
材質PVC幅(mm)980透明
エンドキャップ(ケーブル端末保護) エスコエンドキャップ(ケーブル端末保護)エスコ
1,050税込1,155
1箱(50個)
翌日出荷
入数は50個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明アズワン品番65-2140-72RoHS指令(10物質対応)対応
150mm キャスター(自在・固定切替式) エスコ150mm キャスター(自在・固定切替式)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-2質量(kg)1.9車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
...