「n20」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
6,930 税込7,623
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1パック(10巻)
1,380 税込1,518
当日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 全長(mm)275 質量(g)737 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~20 アズワン品番64-2256-95
1本
64,900 税込71,390
翌日出荷


仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7(フック込:23) 吸着力(N)196(20kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-20 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)350 表面処理研磨 リング内寸(mm)50×30
1個
690 税込759
当日出荷

エスコ品番EA940MN-205 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)5 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-201 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-203 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)3 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷


1袋
705 税込776
翌日出荷



エスコ品番EA940MN-202 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)2 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

仕様EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください) ダークグリーン 寸法(m)2×0.51×2.07(H) 全光線透過率(%)1 使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
31,100 税込34,210
当日出荷

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコ品番EA109N-20 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ナイロン 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)225 主な用途塗装用
1セット
4,600 税込5,060
翌日出荷

ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92
1本
31,250 税込34,375
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)25 ピッチ(mm)1 入数2個 ねじサイズM6
1袋
725 税込798
翌日出荷

ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール 質量(g)450 寸法L(mm)120 ねじ径W1/2 使用荷重(t)1.5 寸法d(mm)13 寸法t(mm)13 寸法D(mm)30 寸法B(mm)30 寸法d1(mm)13
1個(1個)
4,180 税込4,598
翌日出荷

超耐久性。いろいろ応用が利く形状。ローラー刷毛の手入れ、缶切り(塗料缶)などの機能。刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
材質ステンレス 全長(mm)189 硬さ【腰】硬 刃幅(mm)64
1個
770 税込847
翌日出荷

硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:200℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-26
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

1本
2,410 税込2,651
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷


全長(mm)245~270 刃幅(mm)20 エスコ品番EA588GN-20 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-06 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

1脚
4,840 税込5,324
翌日出荷


1個
1,540 税込1,694
翌日出荷


密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
620 税込682
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
9,240 税込10,164
翌日出荷


材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
1本
18,200 税込20,020
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)