粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t未満●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-66
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
全長(mm)83
質量(g)125
寸法d(mm)11
寸法L1(mm)10
外径(Φmm)18.5
寸法D2(mm)22
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7896-59
対辺(inch)1/2
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥3,220
税込¥3,542
8日以内出荷
内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)
可使時間(分)30
完全硬化時間6時間
押出し性5℃/7秒、20℃/4秒
アズワン品番65-2251-17
タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃
危険物の類別非危険物
特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ
耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA612AN-5.5
刃先マグネットあり
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
ガス式上下調節機構、座面が水拭きできるPVCレザー張り。座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-112BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ390×425~555(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●重量:5.2kg●張地:PVCレザー●材質:脚、キャスター/ナイロンクッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5
アズワン品番68-1875-83
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)8.5
寸法B(mm)68
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
内径(Φmm)8.7
外径(Φmm)13.5
厚さ(mm)2.2
エスコ品番EA949WN-55
1袋(5個)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-31
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
寸法(mm)D:25、A:5.1
全長(mm)60
サイズT55
質量(g)110
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7830-35
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)
規格ISO 14.9
入数2個
ねじサイズM5×50
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.125
長さ(m)30
テープ地色透明
主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に
粘着力(N/10mm)5.5
1巻
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター
アズワン品番65-3893-10
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-41
1個
¥6,420
税込¥7,062
8日以内出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-35
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-52
1個
¥7,760
税込¥8,536
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/16、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9330-48
1個
¥2,340
税込¥2,574
8日以内出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装
アズワン品番68-1882-09
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
関連キーワード