510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
190 税込209
当日出荷

ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm) 材質ポリマー樹脂 ねじサイズ3/4"NH
1パック
960 税込1,056
当日出荷

仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。 寸法(mm)直径38×55 材質(本体)ポリマー樹脂 ねじサイズ3/4”NH
1個
555 税込611
翌日出荷

バルブによって流量調節が簡単。流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。日本の蛇口に付ける際は、ねじが合わない可能性があります。EA124GC-7B(3/4”Gメス→3/4”NHオス)のアダプターを使用してください。
1個
245 税込270
翌日出荷

2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
材質ポリマー樹脂 寸法(mm)32×42 能力耐圧:60psi ねじサイズ3/4”NHオス
1パック(2個)
350 税込385
翌日出荷

10個入り。1”インパクトソケット用固定ピン。
適合差込角:1” 全長(mm)ピン:50 適合品番EA164NH-236 直径(mm)ピン:5.5
1袋(10個)
785 税込864
翌日出荷

1個
320 税込352
当日出荷

EA124GB-4 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ 動画あり
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1セット
875 税込963
翌日出荷

EA124GB-3 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ 動画あり
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

1セット
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

材質ポリマー樹脂 寸法(mm)Φ38×65 質量(g)40 アズワン品番64-7818-24 ねじサイズ3/4"NHメス
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

仕様適合ホース内径:5/8"・3/4" 材質ポリマー樹脂 寸法(mm)53×41 アズワン品番64-7818-28
1個
365 税込402
翌日出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-60
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/37、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-59
1個
7,760 税込8,536
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-58
1個
7,380 税込8,118
8日以内出荷


オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-63
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-64
1個
15,100 税込16,610
8日以内出荷


仕様適合ホース内径:5/8"・3/4" 材質ポリマー樹脂 寸法(mm)44×41 アズワン品番64-7818-26 ねじサイズ3/4"NHオス
1個
420 税込462
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷




1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA527NH・EA527NH-1・EA527NJ用
アズワン品番65-2138-48
1パック(3個)
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA538NH-2 セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538NH-1 セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
1個
1,980 税込2,178
当日出荷


ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-415 ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
250 税込275
当日出荷

1パック(18本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)8 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-208
1パック(18本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)35 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-435 ピッチ(mm)0.7
1パック(6本)
250 税込275
当日出荷

1パック(15本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-410 ピッチ(mm)0.7
1パック(14本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)12 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-412 ピッチ(mm)0.7
1パック(12本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)40 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-440 ピッチ(mm)0.7
1パック(5本)
250 税込275
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • nh3
  • nhn