106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-22 内径(Φmm)21.8 外径(Φmm)26.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-22
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

内径d(Φmm)21.7±0.24 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)3.5±0.1 エスコ品番EA423RB-22A 外径(Φmm)28.7 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22A
1個
260 税込286
当日出荷

材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-22A JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-22A
1個
470 税込517
翌日出荷

材質ニトリルゴム(1種B) 外径(Φmm)28.7 エスコ品番EA423RC-22A 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22A
1個
460 税込506
当日出荷

材質シリコンゴム(4種C) エスコ品番EA423RE-22A 内径(Φmm)21.7 外径(Φmm)28.7 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-22A
1個
705 税込776
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
140 税込154
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


材質鉄(クロメートメッキ) 種類割ピン 表面処理クロメート JIS規格JIS B 1351
1パック(330個)
735 税込809
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA638DP-22B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)8
1袋(10個)
140 税込154
当日出荷

仕様片面使用型 寸法(mm)1200×1000×120(H) 質量(kg)7.8 積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時) 差込口260mm 入数2枚入り
1束(2枚)
14,800 税込16,280
当日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)14 寸法(mm)22 全長(mm)150 質量(g)170 アズワン品番64-7883-45
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)108 適合電線(mm2)8.37 定格(A)50 アズワン品番64-2283-35
1個
720 税込792
当日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)76 適合電線(mm2)0.82~5.26 定格(A)30 アズワン品番64-2283-34 入数2
1パック(2個)
915 税込1,007
当日出荷

PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ
突き出しセンタ有無
1本
5,490 税込6,039
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 赤×白 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-22 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RP-225 寸法(mm)38.8×30 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)10.6 適合バンド幅(mm)25
1個
520 税込572
当日出荷

材質ABS樹脂 質量(g)757 長さ(m)2 サイズ(Φmm)48.6
1セット(2本)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 材質刃:スチール、柄:合板 厚さ(mm)ブレード:0.4
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(5本)
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-57 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
810 税込891
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)166 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-54 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様取付工具重量:1kg 材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS 全長(mm)300~950 質量(g)16 コード長さ(mm)170~860 コード径(Φmm)3 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-7984-49
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-22 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM12
1個
450 税込495
翌日出荷

付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 寸法L1(mm)29 寸法t(mm)2.0/1.0 寸法D(Φmm)8 寸法W(mm)22.5 寸法P(mm)106 取付穴径(Φmm)4.5 寸法P1(mm)14
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm アズワン品番65-2262-45
1個(10袋)
655 税込721
翌日出荷

材質アクリル100% 寸法(mm)太さ:8、長さ:10.5m(5間用) 質量(g)約20 アズワン品番64-7983-65
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)2 寸法(mm)320×550 透明 アズワン品番64-7849-80
1枚
2,760 税込3,036
翌日出荷

1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷

寸法D(mm)50 エスコ品番EA637GP-22 材質焼入鋼 厚さ(mm)8 寸法H(mm)8 外径(Φmm)50 寸法D1(mm)23 適合ねじM22
1個
630 税込693
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FP-22 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)28 寸法D(mm)14 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

仕様本体のみ 粒度付属砥石:25 質量(kg)1.6(本体のみ) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):70×150×41●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):105●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-89
1個
595 税込655
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 軸長(mm)186
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷