291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質シリコンゴム(4種C) エスコ品番EA423RE-15 内径(Φmm)14.8 外径(Φmm)19.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-15
1個
600 税込660
翌日出荷

エスコ品番EA423RF-15 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-15
1個
780 税込858
当日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム メーカー中発販売
1個
305 税込336
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
860 税込946
当日出荷

1個
9,670 税込10,637
当日出荷

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638DP-15B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)15 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.9 表面処理研磨 破断荷重(kg)6.6
1パック(10個)
95 税込105
当日出荷

材質テープ:グラスファイバー+PVC、バネ:ステンレス 幅(mm)12 質量(g)30 全長(m)1.5 アズワン品番64-7910-41
1個
595 税込655
当日出荷


このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス 内径(Φmm)約60(輪っかにした時) サイズ(mm)Φ6×200 発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
1,200 税込1,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
1本
7,640 税込8,404
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)70×30×53mm 質量(g)133g コード長さ(m)1.8m
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷


エスコ品番EA948DP-15 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
450 税込495
8日以内出荷

耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
1巻
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
19,200 税込21,120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)1.5 軸長(mm)50
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573CP-1.5 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

エスコ品番EA638JP-15 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)88 種類スナップフック 使用荷重(kg)250 寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)12 寸法l(mm)90 寸法m(mm)10
1個
630 税込693
翌日出荷


材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ナギナタ曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7877-25
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-65
1枚
65 税込72
当日出荷

1包(8巻)
特価
619 税込681
当日出荷

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:175、B:230、C:250 容量(mL)3000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-66
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-57
1枚
190 税込209
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-97
1枚
490 税込539
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1本
2,940 税込3,234
翌日出荷


1枚
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)