カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(13)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(858)
  • SMC(274)
  • Panasonic(パナソニック)(249)
  • YAMAHA(ヤマハ)(171)
  • ERECTA(エレクター)(150)
  • 新ダイワ(141)
  • Festo(140)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • 三菱電機(102)
  • 東洋技研(85)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(75)
  • ホクセイ(74)
  • ヤマト産業(72)
  • ニッサン(64)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • 岩田製作所(58)
  • トリニティ(58)
  • 未来工業(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-22」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-22A  オーリング(10個) エスコP-22A オーリング(10個)エスコ
255税込281
1個
当日出荷
内径d(Φmm)21.7±0.24材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RB-22A外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-22内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコP-22A オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7エスコ品番EA423RC-22A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A  バックアップリング (5個) エスコP-22A バックアップリング (5個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-22AJIS規格JIS B 2407呼び番号P-22A
P-22   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-22機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22
P-22A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22A オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-22A内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
135税込149
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ30V/3A バナナプラグ[赤]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-22
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
140税込154
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(330個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚) エスコ1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)エスコ
14,800税込16,280
1束(2枚)
当日出荷
仕様片面使用型寸法(mm)1200×1000×120(H)質量(kg)7.8積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)差込口260mm入数2枚入り
22mm 打撃スパナ(ベント) エスコ22mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170アズワン品番64-7883-45
50A 充電用クリップ エスコ50A 充電用クリップエスコ
780税込858
1個
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)108適合電線(mm2)8.37定格(A)50アズワン品番64-2283-35
スパイラルパイプタップ(PT) エスコスパイラルパイプタップ(PT)エスコ
5,930税込6,523
1本
翌日出荷
PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ
突き出しセンタ有無
500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本) エスコ500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本)エスコ(1件のレビュー)
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート赤×白材質ABS樹脂エスコ品番EA983FP-22全長(mm)500質量(g/本)75適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
M22 アイナット(鍛造) エスコM22 アイナット(鍛造)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SP-22ねじ径M22
0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)16.8エスコ品番EA538MP-22
30A 充電用クリップ(2個) エスコ30A 充電用クリップ(2個)エスコ
990税込1,089
1パック(2個)
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)76適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30アズワン品番64-2283-34入数2
25mm バックル(スチール製/5個) エスコ25mm バックル(スチール製/5個)エスコ
565税込622
1個
当日出荷
用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-225寸法(mm)38.8×30材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)10.6適合バンド幅(mm)25
樹脂製単管パイプ エスコ樹脂製単管パイプエスコ
4,820税込5,302
1セット(2本)ほか
翌日出荷
材質ABS樹脂質量(g)757長さ(m)2サイズ(Φmm)48.6
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)140耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-57ねじサイズG1/4"
M12x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-22材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM12
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
735税込809
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
[鋼製]パテベラ エスコ[鋼製]パテベラエスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
585税込644
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
320x 550x2mm アクリル板 (透明) エスコ320x 550x2mm アクリル板 (透明)エスコ
3,290税込3,619
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-80
オールチャンネル対応(3分配器) エスコオールチャンネル対応(3分配器)エスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
260mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ260mm はさみ・裁ち(硬刃)エスコ
15,000税込16,500
1丁
翌日出荷
材質刃部:高級刃物鋼(SLD)、柄部:白心可鍛鋳鉄寸法(mm)全長:約260、刃長:約115質量(g)約222
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバー エスコ3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバーエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)166差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-54絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
ペイントマーカー 青 エスコペイントマーカー 青エスコ
1,590税込1,749
1袋(5本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ブルー
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.0/1.0寸法D(Φmm)8寸法W(mm)22.5寸法P(mm)106取付穴径(Φmm)4.5寸法P1(mm)14
8mmx10.5m 紅白ロープ(5間用・アクリル) エスコ8mmx10.5m 紅白ロープ(5間用・アクリル)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質アクリル100%寸法(mm)太さ:8、長さ:10.5m(5間用)質量(g)約20アズワン品番64-7983-65
22mm/274mm コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ22mm/274mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
厚さ(mm)9.0×13.0寸法(mm)22全長(mm)274質量(g)390アズワン品番64-2240-43
22x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ22x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-22
M22 平ワッシャー エスコM22 平ワッシャーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-22材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)50寸法D1(mm)23適合ねじM22
M20/呼22 Tスロットナット エスコM20/呼22 Tスロットナットエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FP-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):70×150×41●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):105●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-89