「pe50」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

フロアシート ポリエチレン製 フロント用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
用途自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に
材質ポリエチレン
色白地 文字:緑
質量(g)575
サイズ(mm)420×520
1箱(1箱)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様平均捕集効率:0.68
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)5.5(±1.5)
使用温度(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
アズワン品番64-7992-42
1巻
¥15,400
税込¥16,940
翌々日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに
仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)4.5
色透明
質量(g)約1365
サイズ(mm)910×1500
アズワン品番64-7850-23
1本
¥9,520
税込¥10,472
当日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ホルダー付き。
外箱付き。
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2(-)0.5X3.5・0.6X4・0.8X5.5・1X6.5●軸長(mm):80~140
先端形状+
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-20
1セット(6本)
¥9,740
税込¥10,714
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●ノズル外径:約5mm(先端)●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付
アズワン品番65-9340-02
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-03
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-04
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-05
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
用途オイル、酸性液体等に
容量(mL)50
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)47
危険物の類別非危険物
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-1
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径40×114
容量(mL)50
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
最小型ローリーで一輪車に積載できます。
開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5
寸法(mm)620×350×360
質量(kg)4.5
容量(L)50
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌々日出荷
エスコ品番EA997XD-250
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
適合オイル、ガソリン、酸性液体等に
エスコ品番EA990PB-6
材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮
容量(mL)50
ノズル長(mm)48
危険物の類別非危険物
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
強力な粘着力と高い手切れ性
エスコ品番EA944ML-53B
主な用途養生用
粘着タイプ強力
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
材質UHMW
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-78
径(mm)50
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
材質UHMW
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-72
径(mm)50
1本
¥2,900
税込¥3,190
欠品中
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-50
形状丸形
直径(Φmm)50
長さ(m)1
適合目地幅(mm)35~42
直径(Φmm)×長さ(m)50×1
危険物の類別非危険物
1個
¥7,180
税込¥7,898
欠品中
。フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:A-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):70×50●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9315-67
1箱(100枚)
¥440
税込¥484
当日出荷
介護、食品加工、クリーン作業、工場見学、水回り・洗浄・汚れ作業など幅広い作業で活躍します。
薄くて動きやすいエンボス加工
体へのまとわり付きが少なく作業が軽快・快適にできます。
袖なし
仕様●仕様:ポケット無●サイズ:71×123cm●材質:ポリエチレン(エンボス加工)●入数:50枚
アズワン品番65-2118-21
1箱(50枚)
¥670
税込¥737
当日出荷
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
アズワン品番65-2109-51
1セット(2個)
¥900
税込¥990
当日出荷
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml
アズワン品番65-2312-81
危険物の類別非危険物
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
スリット入り
耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。
軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。
RoHS対応品
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てシューズカバー(ロングタイプ)
左右兼用
フリーサイズ
クリーンルームで使用不可です。
アスベスト対応品
仕様●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●サイズ:カバー:345×465mm、紐:25×50mm(2本)●装着方法:ゴムと紐の併用●入数:10組入り
アズワン品番65-2118-26
1箱(10足)
¥6,380
税込¥7,018
当日出荷
基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:緑
アズワン品番65-9316-52
1巻
¥430
税込¥473
翌日出荷
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-42
1巻
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-93
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-92
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。
品質の安定があり、撚りもしっかりしています。
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。
境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。
野積シート押さえや固定に。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-17
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ