頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
ロックダイアル式
仕様3桁ダイアル式・番号変更可能
エスコ品番EA983S-43
材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)
幅(mm)30
質量(g)80
ツル径(Φmm)4.7
クリアランス(縦×横)(mm)23×14
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
簡単にカットして取付けることが出来ます。
材質PVC
厚さ(mm)2
寸法(mm)508×1800
色グレー
アズワン品番64-7993-25
1巻
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
長さ(m)32
アズワン品番64-7956-39
1巻
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
1袋(5個)
¥290
税込¥319
当日出荷
全長(mm)421
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.5N・m
1個
¥97,100
税込¥106,810
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-29
1本
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
表面汚れの除去、壁面の頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色青
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-43
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合
アズワン品番65-9251-44
1箱(100枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
使い捨ての為、汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。部屋の隅や家具の下の汚れもすっきり掃除でき、拭き残しの場所が少なくなります。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.863-300.0●材質:ポリエステル、ポリプロピレン●サイズ:265×112mm●入数:15枚●適合品番:EA115KT-2D、-6C、-11A、-12、-13、EA115KV-1
アズワン品番65-3881-73
1パック(15枚)
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134858●商品名:3867/4●サイズ:T20●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-46
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)260
先端幅(mm)25
アズワン品番64-7943-45
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-43
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)230×190
質量(g)890
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径300R
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B
アズワン品番65-9276-38
1本
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-43
寸法(m)0.3×50
パターン縦/横
危険物の類別非危険物
1個
¥52,700
税込¥57,970
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ホールド機能付
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
色白
フルートE
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
公差(mm)±5
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-68
入数1個
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-43A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色黄
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
二面幅(mm)3
エスコ品番EA613XS-43
1個
¥940
税込¥1,034
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。
引火性の高い溶液には使用しないでください。
塩ビ不使用
幅(mm)600
全長(mm)1400
エスコ品番EA928AY-43S
材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム
質量(g)870
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
アズワン品番68-1833-51
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:306●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B/43、S/17●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-18
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ