「s12.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)12.5
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-77
1本
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-80
入数10個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(10個)
¥330
税込¥363
当日出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-60
1枚
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
全長(mm)50
サイズT25
質量(g)44
軸長(mm)21
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-49
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質金属
全長(mm)600
質量(g)1640
寸法L(mm)600
寸法A(mm)640
寸法F(mm)100
寸法D(mm)790
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-135S、-145S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-17
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66
アズワン品番65-2130-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-90
1枚
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HS-125
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.2
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色黄
質量(g)340
電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-84
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色赤
質量(g)340
電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-83
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-12.5S
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-138A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)26
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-137A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)20
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-136A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)18
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11
セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
アズワン品番65-9324-56
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー
アズワン品番65-2233-78
1台
¥96,800
税込¥106,480
翌々日出荷
関連キーワード