「s21」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス
形状丸形
外寸(mm)330×Φ299×18(H)
アズワン品番64-7861-36
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
1袋(5個)
¥250
税込¥275
当日出荷
パイプなどの内面掃除に適しています
全長(mm)380
材質(ブラシ部)ナイロン
材質(柄部)スチール
アズワン品番65-2107-69
ブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
1本
¥725
税込¥798
3日以内出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様満杯時容量:12.2L
形状丸形
内径(Φ×Hmm)280×230(H)
アズワン品番64-7861-35
特性注ぎ口付
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
1個
¥6,360
税込¥6,996
欠品中
エスコ品番EA986S-21
材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)23
耐荷重(kg)15
外径(Φmm)37
ボール径(Φmm)17.5
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)300×600×1.2
取付穴径(Φmm)2.5(×4ヶ所)
表示内容この線より上に積まないこと
アズワン品番65-2305-77
1枚
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-21
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-21
材質ステンレス
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)1.6~3.2
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様ふた付
材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)バケツ:Φ300×305 ふた:Φ305×17
質量(g)バケツ:1160 ふた:330
容量(L)15
取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約5
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)4.1
寸法A(mm)4
寸法D(mm)11.2
寸法B(mm)16
寸法C(mm)19
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)外径:85、線径:0.35
毛丈(mm)12
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥840
税込¥924
翌々日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7
全長(mm)115
質量(g)22
アズワン品番64-2240-98
1本
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
屋内・屋外設置可能です。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
左右確認が行いやすい。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-21
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)175×150(ミラー1個分)
質量(kg)0.76
曲率半径300R
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
仕様ふた付
材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)バケツ:Φ300×260 ふた:Φ305×17
質量(g)バケツ:1020 ふた:330
容量(L)13
取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯
付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70
質量(g)510(電池含)
電源単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)1.5
光源LEDライト(5段階切替)
防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)21
全長(mm)245
質量(g)280
アズワン品番64-2240-08
1本
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用
エコマーク認定認定
テープ文字色ブラック
エコマーク認定番号18 112 057
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557AS-21
種類電工ドライバー/スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)533
材質(ベルト)ポリエステル
動作温度(℃)-40~100
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1.5
セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-21
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)360
規格JIS C 8340
呼びE19
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
3/4”オス亜鉛メッキ鋼製継手付
仕様●ホース:口径:21mm長さ:4m●使用圧力:0.3MPa●ノズルねじサイズ:3/4”NPT
アズワン品番65-2314-39
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質PP
容量(L)約10
アズワン品番64-7860-20
入数4個
有効内寸法・間口(mm)310
有効内寸法・奥行(mm)249
有効内寸法・高さ(mm)209
1セット(4個)
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)1
使用荷重(t)0.61(1本吊時)
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2294-28
有効長(m)1
1組
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0
全長(mm)175
適合ねじM2.5-3
商品構成単品
アズワン品番64-2227-39
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1パック
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-21
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)490
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ