商品豆知識
仕様直線2方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-25
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)380
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
エスコ品番EA628WS-25
材質SUS304
寸法(mm)35×24.1
適合バンド幅(mm)25
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.9
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-25
質量(kg)1.65
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-73
入数2個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(2個)
¥80
税込¥88
当日出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト
種類丸ベルト
付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
材質(ブラシ部)ナイロン
材質(柄部)スチール
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。
優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。
4桁の組合せで1万通りの組合せができます。
特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。
デッドロック機構で防犯性が高くなっています。
ダイヤルを保護するためのカバー付。
ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-25A
材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)30
全長(mm)85
質量(g)460
対辺(mm)【ツル】10
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥7,390
税込¥8,129
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573KS-2.5
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-83
1枚
¥645
税込¥710
翌日出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-53
1枚
¥785
税込¥864
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズT25
軸長(mm)150
ハンドル寸法(mm)92
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用
エコマーク認定認定
テープ文字色ブラック
エコマーク認定番号18 112 057
エスコ品番EA617CS-25
先端形状Hexlobe
アズワン品番64-7887-19
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)533
材質(ベルト)ポリエステル
動作温度(℃)-40~100
1個
¥1,900
税込¥2,090
欠品中
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
仕様リール穴径:Φ9mm
材質糸:ナイロン
色ホワイト
質量(g)115
寸法(線径Φmm×全長m)0.8×270
リールサイズ(mm)Φ79×43
アズワン品番64-7902-38
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.29
寸法(mm)500×12m
1パック
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-25
材質胴
全長(mm)250
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462DS-25
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SS-25
全長(mm)250
寸法・サイズ(mm)Φ25×78
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
エスコ品番EA720CS-255
表面処理高耐久ナイロンコートテープ
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
水圧で詰まった配水管を開きます。
インレット側に逆流防止装置を装備
ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:63mm●サイズ:Φ36×230mm
アズワン品番65-2114-87
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)160
質量(g)80
アズワン品番64-2241-02
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)25
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-12
1本
¥8,320
税込¥9,152
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-25
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ