73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-16 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)40 材質(取付部)スチール
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-14 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-6 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
525 税込578
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-5 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 材質(取付部)スチール
1個
485 税込534
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
900 税込990
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
900 税込990
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-4 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
485 税込534
3日以内出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
890 税込979
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:30 B:11 C:15 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7969-27
1個
940 税込1,034
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:36 B:14 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-28
1個
940 税込1,034
当日出荷


材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-18
1個
940 税込1,034
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:30 B:12.1 C:15 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7969-17
1個
940 税込1,034
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-30
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:27 B:10 C:11 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7969-26
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:25 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-20
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:50 B:19 C:30 アズワン品番64-7969-32
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-80
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:57 B:21.5 C:40.5 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-34
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-89
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-72
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:21 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-19
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:27 B:11.3 C:13 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7969-16
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 軸穴径(mm)6 質量(g)19 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7969-08
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34 軸穴径(mm)14 質量(g)129 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-12
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-96
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-78
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-35
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7968-34
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7968-75
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-73
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-95
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7968-94
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-90
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-87
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷