「s44」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
全長(mm)467
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛1N・m
1個
¥99,400
税込¥109,340
翌日出荷
全長(mm)350
先端幅(mm)12
アズワン品番64-7943-46
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-44
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
長さ(m)32
アズワン品番64-7956-40
1巻
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
1袋(5個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0
線径(Φmm)3.2
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7904-65
入数5個
1袋(5個)
¥180
税込¥198
当日出荷
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
汚れ落とし用、軽いワックス剥離作業、金属表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色茶
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-44
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-440
長さ(mm)40
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BS-44
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
アズワン品番65-9276-39
1本
¥76,800
税込¥84,480
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):4.4●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工
アズワン品番65-9290-16
1本
¥1,560
税込¥1,716
翌々日出荷
強粘着・再剥離。表面はUVカットフィルム使用。ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制します。基材・軟質塩化ビニール、粘着剤・アクリル系。
用途煽り運転対策に。
寸法(mm)90×80
入数(枚)2
1枚(2枚)
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)44
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
アズワン品番64-2272-57
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-44
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-41
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-30
1本
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ホールド機能付
エスコ品番EA638AD-12
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)22
全長(mm)44
種類Sカン
寸法L1(mm)44
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)36
口の開き(mm)7
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-69
入数1個
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-44A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色緑
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
公差(mm)±5
人感センサー付。ライト全体がきれいに光るので、光が広範囲に広がります。
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26
材質S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番EA949DB
形状穴用スナップリング
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に
仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として
アズワン品番65-2218-15
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼
質量(kg)0.6
内径(Φmm)40
ねじ径M20×30
使用荷重(t)2.3
線径(Φmm)17
サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70
1個
¥11,500
税込¥12,650
3日以内出荷
穴径(Φmm)32
材質S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番EA949DB-32
形状穴用スナップリング
1個
¥830
税込¥913
3日以内出荷
穴径(Φmm)26
材質S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番EA949DB-26
形状穴用スナップリング
1個
¥830
税込¥913
3日以内出荷
穴径(Φmm)24
材質S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番EA949DB-24
形状穴用スナップリング
1個
¥830
税込¥913
3日以内出荷
穴径(Φmm)22
材質S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番EA949DB-22
形状穴用スナップリング
1個
¥830
税込¥913
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ