130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付 適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番EA990XB-1 ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min)6 吐出量(mL/ストローク)50 危険物の類別非危険物
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ) 付属品タップ&ニップル脱着レンチ エスコ品番EA991CX-101
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL アズワン品番65-9340-96 危険物の類別非危険物
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178 アズワン品番65-5670-88
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液 材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR 全長(mm)1160 質量(g)1240 吐出量(mL/ストローク)400 ホース長さ(mm)1500 ねじサイズカップリング:G2”オス
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g アズワン品番68-1884-33
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化 アズワン品番65-3903-24 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)69 質量(g)30 取付金具23.7×24 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)30
1個
840 税込924
当日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)148 質量(g)150 取付金具35×35.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)100
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷


仕様横ラッチ型・環長さ調節可能 エスコ品番EA639FB-1 寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 質量(g)225 締付け能力318kg 取付穴(mm)Φ6.3×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
1個
1,640 税込1,804
翌々日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)290 質量(g)560 取付金具57.2×57.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)350
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能 エスコ品番EA639SF-13 材質ステンレス 寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5 質量(g)680 締付け能力900kg
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-3 寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38 材質(本体)ステンレス 質量(g)265 締付け能力227kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-12 寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)360 締付け能力150kg 取付穴(mm)7×16(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

仕様プッシュプル型・横押え型 エスコ品番EA639SE-1 材質スチール ストローク(mm)15.5 寸法(mm)(取付金具)23×42 全長(mm)104 締付け能力50kg クランプネオプレンキャップ 操作反時計
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) ストローク(mm)31.8 全高(mm)85.5 取付金具48.0×52.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)300
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)178.5 質量(g)315 取付金具35×38.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)225
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)93 質量(g)250 取付金具46.6×43.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲92° 締付け能力(kg)150
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)75.2 質量(g)160 全高(mm)106 締付け能力0.62×1 取付金具39.3×25.5 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)100
1個
2,010 税込2,211
3日以内出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全高(mm)84 締付け能力0.5×0.24 取付金具33.1×28 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)50
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・側面取付型 エスコ品番EA639WC-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)45×38 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-2 寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37 材質(本体)ステンレス 質量(g)130 締付け能力90kg 取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所) クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-2 寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス製 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

仕様ラッチ型、横フック型 エスコ品番EA639FF 材質スチール亜鉛メッキ 寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26 全長(mm)167 質量(g)155 締付け能力200kg 取付穴8箇所
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型 エスコ品番EA639FE-2 材質スチール、亜鉛メッキ 寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8 締付け能力700kg 取付穴6箇所
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

仕様縦ラッチ型 エスコ品番EA639FA-2 材質ステンレス製 寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6 質量(g)700 締付け能力900kg 取付穴(mm)Φ7.1×4
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639CA-2 寸法(mm)(取付金具)46×44 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)230 締付け能力150kg 取付穴(mm)Φ7×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:28.0×26.0、全高:32 締付け能力(kg)153
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) ストローク(mm)41.4 全高(mm)103 取付金具57.0×57.0 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)400
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)275 取付金具58×57.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)350
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)166 取付金具41.1×37.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)100
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)59 質量(g)70 取付金具25.4×26.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲92° 締付け能力(kg)50
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)100 質量(g)300 締付け能力170 取付金具44.6×35.1
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ボルト・ナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレンゴム) 全長(mm)62.6 質量(g)150 全高(mm)106 取付金具39.3×25.5 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲104° 締付け能力(kg)100
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様プッシュプル型、横押え型 エスコ品番EA639WE-2 材質スチール(ニッケルメッキ) ストローク(mm)-1:15、-2:25 寸法(mm)57×64 全長(mm)225/245 締付け能力318 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能 エスコ品番EA639SF-11 材質ステンレス 寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55 質量(g)70 締付け能力163kg
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-11 寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)66 締付け能力68kg 取付穴(mm)4.4×12(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

仕様ラッチ型・環長さ調節可能 エスコ品番EA639FB-2 寸法(mm)(取付金具)60.3×54 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 質量(g)680 締付け能力900kg 取付穴(mm)Φ8.5×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能 エスコ品番EA639CL 寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)60 締付け能力50kg 取付穴(mm)Φ4.4×4 クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷