仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-12
材質ステンレス
質量(g)64
穴径(Φmm)12.1
ねじ径(mm)M12
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)35
リング厚(mm)14
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質SUS316
全長(m)5
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)60
1本
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)175
軸穴種別穴用
エスコ品番EA682SB-12
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質クロームメッキ
寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175
全長(mm)175
質量(g)323
口の開き(mm)0~30
アズワン品番64-2219-48
1丁
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm
寸法(mm)Φ14×11
材質(軸)ステンレス鋼
商品構成単品
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)100
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-12
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)12
アズワン品番64-7937-65
1本
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
アズワン品番65-2232-25
1セット(3本)
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-125
材質鋳鋼
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
仕様ラチェットハンドルのみ
適合機種EA350SA-1(EA350SB-2~12に適応)
材質スチール
全長(mm)475
質量(kg)1.7
管サイズ(mm)【適合】6~31 (1/4”~1・1/4”)
1個
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
関連キーワード