12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,040 税込1,144
当日出荷


1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質クロームメッキ 寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175 全長(mm)175 質量(g)323 口の開き(mm)0~30 アズワン品番64-2219-48
1丁
6,520 税込7,172
翌日出荷

EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm 寸法(mm)Φ14×11 材質(軸)ステンレス鋼 商品構成単品
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷


1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-12 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 アズワン品番64-7937-65
1本
7,700 税込8,470
翌日出荷

1個
5,670 税込6,237
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂 アズワン品番65-2232-25
1セット(3本)
33,800 税込37,180
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷