21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(6個)
910 税込1,001
当日出荷

1袋(10個)
810 税込891
当日出荷

従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 コーナー半径(mm)0.75 アズワン品番64-7937-67
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷


材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
電源ニッケルカドミウム充電池 電球の種類LED 特殊用途防雨 材質アルミ エスコ品番EA758SD-15 寸法(mm)Φ45×215 質量(g)362(充電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源LED球(50,000hourLED) 電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱) 防水仕様防雨仕様 適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱) 照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
1箱(20枚)
6,840 税込7,524
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA986SD-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)1000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)175
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

イジリ止め付。狭い箇所で威力を発揮するロングタイプ。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L) アズワン品番68-1834-17
1個
240 税込264
3日以内出荷

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-56
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金 アズワン品番65-2111-61
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀 アズワン品番65-2111-60
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀 アズワン品番65-2111-59
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-58
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-57
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷