用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-1.2
質量(kg)165
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
エスコ品番EA987SJ-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
ベース寸法(mm)50×12
取付穴径(Φmm)4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SJ-1
材質ステンレス(SUS316L)
質量(g)約5
ねじ径M4
寸法b1(mm)30.2
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)10.4
ねじ深さ(mm)15
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)510(W)×320(D)×45(H)
質量(kg)1.3
容量(L)5
アズワン品番64-7861-86
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1パック
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色黒
主な用途コンクリート、鉄部
エスコ品番EA934SJ-1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
1セット
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0
商品構成単品
アズワン品番64-2226-72
1本
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-11
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)143
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
1個
¥3,540
税込¥3,894
8日以内出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
アズワン品番65-2111-62
1セット
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮
線径(mm)0.12
-と+ボタンの同時押しで,リモコンにチャイルドロックがかけられます。
材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅
長さ(mm)排気ダクト:300~1500
質量(kg)21
電流(A)8.1/8.3(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.9
冷房能力(50/60Hz)(kW)冷風:2.0/2.2
消費電力(W)(50/60Hz)700/830
設定温度(℃)冷風:16~30
風量調整【切替】冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:弱 送風:3段階(弱・中・強)
モード冷風・除湿・送風(換気)
冷媒R32
サイズ(mm)286(W)×320(D)×700(H)
冷媒封入量(g)210
タイマー0.5~24時間(切/入)
動作角度ルーバー:上下:手動、スイング:無
除湿能力(L/日)50/60Hz:19.2 / 21.6
適用畳数冷風:4.5~7畳
1台
¥79,500
税込¥87,450
3日以内出荷
1パック
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0
全長(mm)355
質量(g)122
商品構成単品
アズワン品番64-2226-74
1本
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-13
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)212
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)19
エスコ品番EA640SJ-19
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)14
エスコ品番EA640SJ-14
1個
¥2,530
税込¥2,783
8日以内出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SJ-11
全長(mm)29
質量(g)約5
ねじ径M4
筒径(Φmm)6
アズワン品番64-7905-47
頭径(mm)10
ねじ深さ(mm)15
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。
仕様ヘッド角度調整可能(90°)
付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター
エスコ品番EA758SJ-10
材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート
寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280
質量(kg)11.3(電池含む)
電源鉛酸蓄電池
レンズ径(Φmm)120
電球LED
充電時間約10時間
光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱)
充電可能回数約500回
防水仕様IP67
照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)13
エスコ品番EA640SJ-13
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)10
エスコ品番EA640SJ-10
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
粘着式
区画整理のマーキングに最適です。
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
「5S」対策品
視認性に優れています。
仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:緑●形状:+
アズワン品番65-2261-54
1パック(2枚)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
区画整理のマーキングに最適です。
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系
仕様粘着式
長さ(mm)152
形状+
幅(mm)52
厚さ(mm)1.4
色白
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ