エスコ品番EA949PJ-24
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)4
寸法d2(mm)23
寸法d3(mm)4.5
寸法l1(mm)78
寸法d4(mm)17~24
寸法l2(mm)44
適合径(Φmm)17~24
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
ねじサイズM4
エスコ品番EA948BW-202
材質スチール製(SS400)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)6
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)8
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ねじサイズM8
エスコ品番EA948BW-205
材質スチール製(SS400)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)12
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-53
材質(本体)ナイロン6
種類菊形
寸法H(mm)16
寸法D(Φmm)50
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥465
税込¥512
3日以内出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
精度H2
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
仕様●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400
アズワン品番65-9324-84
1個
¥7,690
税込¥8,459
8日以内出荷
関連キーワード