エスコ品番EA425FC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
エスコ品番EA425D-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,610
税込¥2,871
当日出荷
エスコ品番EA987SJ-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
ベース寸法(mm)50×12
取付穴径(Φmm)4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-22
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×6
1袋(4本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-27
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×6
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エスコ品番EA425FX-6
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-24
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)9
種類シンブル
寸法a(mm)6
寸法C(mm)16
寸法l(mm)25
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
エスコ品番EA638M-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)27
種類パッドアイ
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)18
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA638M-12
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類アイプレート
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)22
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)18
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)24
寸法B2(mm)48
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)14
口幅(mm)24
耐荷重(kN)0.2
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
エスコ品番EA638M-32
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)43
種類アイプレート
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)3
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)51
寸法A1(mm)40
寸法B1(mm)64
寸法h(mm)14
寸法A2(mm)27
耐荷重(kN)0.2
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-6
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)17.5
全長(mm)28
適合ワイヤ径(Φmm)6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-29
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-63
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA638M-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26
種類パッドアイ
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)20
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)18
耐荷重(kN)0.15
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)11.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番65-2110-61
最小穴径(mm)Φ4
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
エスコ品番EA638MA-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)51
種類パッドアイ
穴径(Φmm)4.8
寸法L(mm)18
寸法H(mm)38
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法A1(mm)55
寸法A2(mm)42.5
耐荷重(kN)0.2
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-6
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)48
使用荷重(kg)170
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-61
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/8
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-63
寸法(mm)39×19
チェーン径(Φmm)5~6
リング内径(Φmm)9
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-14
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)6
全長(mm)105
アズワン品番64-2240-22
1本
¥2,160
税込¥2,376
欠品中
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-67
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
形状ユニオン
材質SUS316
エスコ品番EA425DF-6
穴径(Φmm)4(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)34.5
対辺(mm)17
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法E(mm)6
寸法B(mm)16.5
チューブ外径(Φmm)6
ねじ径(M×P)M14×1.0
使用流体空気
取付穴径(Φmm)15
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-6
材質SUS304
寸法l(mm)28
適合ワイヤ径(Φmm)6
寸法h(mm)33
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638JP-12
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)27
種類スナップフック
使用荷重(kg)120
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)9
寸法l(mm)60
寸法m(mm)8
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質SUS316
全長(mm)60
適合ワイヤ径(Φmm)6
アズワン品番64-7903-78
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA638J-3
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)19
種類リングキャッチ
寸法H(mm)24.5
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)70
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)31
内幅(mm)9
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質SUS316
全長(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)6
アズワン品番64-7903-72
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
エスコ品番EA638DB-22
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)27
種類スナップフック
使用荷重(kg)120
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)7
寸法l(mm)60
寸法m(mm)8
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L)
アズワン品番68-1834-17
1個
¥240
税込¥264
3日以内出荷
ハンマーで軽くたたくだけでOK!
エスコ品番EA980S-6
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)22
耐荷重(kg)50
寸法D(mm)5
寸法B(mm)9
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-46
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)28
寸法A(mm)42.7
寸法F(mm)14
寸法E(mm)3.5
チューブ外径(Φmm)4×6
寸法D1(mm)15.3
寸法D2(mm)15.4
寸法G(mm)G1:14、G2:14
寸法C1(mm)17.8
寸法C2(mm)17.9
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
エスコ品番EA638AX-21
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)31
種類スナップフック
使用荷重(kg)120
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)8
寸法l(mm)60
寸法m(mm)7
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)180
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)15
口幅(mm)38
アズワン品番64-2252-82
1本
¥870
税込¥957
当日出荷
幅(mm)6
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-6
材質SUS304
厚さ(mm)6
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-24
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)36
種類リングキャッチ
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)200
寸法b(mm)14
寸法h(mm)45
寸法m(mm)7.5
1個
¥310
税込¥341
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ