用途標準
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-65
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-68
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約126
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-66
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA638M-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26
種類パッドアイ
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)20
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)18
耐荷重(kN)0.15
エスコ品番EA638M-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
種類パッドアイ
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)32
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)12.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13
全長(mm)100
車輪径(Φmm)35
質量(g)70
種類滑車
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)64
寸法B2(mm)21
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-89
1本
¥24,500
税込¥26,950
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-72
1本
¥8,710
税込¥9,581
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-88
1本
¥19,800
税込¥21,780
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-64
1本
¥14,800
税込¥16,280
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-82
1本
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-41
1本
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-36
1本
¥4,050
税込¥4,455
8日以内出荷
。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-35
1本
¥7,600
税込¥8,360
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-42
1本
¥4,470
税込¥4,917
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
エスコ品番EA638JJ-6
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)150
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
エスコ品番EA638JJ-5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)80
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
エスコ品番EA638JH-4
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
種類リングキャッチ
寸法L(mm)34
使用荷重(kg)50
寸法S(mm)6.5
寸法D(mm)4
寸法E(mm)4.4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)9.5
寸法B1(mm)11
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA638JH-8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)73
種類リングキャッチ
寸法L(mm)61
使用荷重(kg)350
寸法S(mm)10.5
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)15
寸法B1(mm)17
アズワン品番64-7904-99
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
エスコ品番EA638M-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)27
種類パッドアイ
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)18
1個
特価
¥699
税込¥769
当日出荷
エスコ品番EA638M-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)8
種類パッドアイ
寸法H(mm)15.8
寸法d(mm)3.2
使用荷重(kg)7
寸法A(mm)12
寸法D(mm)4
寸法T(mm)1.8
寸法W(mm)12.5
寸法B2(mm)28.5
寸法B1(mm)36
寸法h(mm)10
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
エスコ品番EA638M-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類パッドアイ
寸法H(mm)11.8
寸法d(mm)2.2
使用荷重(kg)3
寸法A(mm)9
寸法D(mm)3
寸法T(mm)1.8
寸法W(mm)9.5
寸法B2(mm)22
寸法B1(mm)27
寸法h(mm)7
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA638JJ-8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)73
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)350
寸法S(mm)10.5
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)15
寸法B1(mm)17
アズワン品番64-7905-02
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA638M-25
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)67
種類パッドアイ
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)32
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)26
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)23
寸法B2(mm)60
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)21
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA638M-26
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)104
種類パッドアイ
穴径(Φmm)6.2
寸法H(mm)38
寸法d(mm)6.2
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)9
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法B2(mm)73
寸法B1(mm)100
寸法h(mm)26
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
寸法(mm)L:62 H:53 D:100
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)6.86(常温)
材質(ボール)SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
アズワン品番64-7855-69
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
エスコ品番EA638M-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)14
種類パッドアイ
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)20
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)15
寸法S(mm)10
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)13
耐荷重(kN)0.1
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
寸法(mm)L:124 H:102 D:200
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)6.86(常温)
材質(ボール)SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
アズワン品番64-7855-74
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥41,300
税込¥45,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ