42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 エスコ品番EA611GG-8A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT20 エスコ品番EA611GG-7A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 エスコ品番EA611GG-5A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA611GG-6A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT6 エスコ品番EA611GG-3A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷


全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT8 エスコ品番EA611GG-4A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1パック(10本)ほか
5,080 税込5,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7835-99
1枚
925 税込1,018
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷


全長(m)6.5 幅(mm)37 エスコ品番EA981CT-6.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)37 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):5~10●取付ねじ:M16×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/25、GL/10●スパナサイズ:20mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-42
1箱(1個)
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-40
1枚
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-08
1枚
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷


材質ポリエチレン 寸法(mm)390×255×555(H) 質量(kg)満水時:3.9、空時:1.17 アズワン品番64-2295-86
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。 材質鉄(三価黒クロメート) 外寸(mm)59×33 適合バンド幅(mm)20 入数(個)5 フック内径(Φmm)16
1個(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷





6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ソケット奥内径(d3:mm):29ソケット部外径(d1:mm):44.5 質量(g)526 対辺(mm)32 全長L(mm)90 外径(Φmm)44.5 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)65 アズワン品番64-2244-91 外径d2(Φmm)38
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様●使用荷重(t):8●口の開き(mm):65●リング径(mm):60●全長(mm):419●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-70
1個
45,700 税込50,270
翌日出荷

1個
9,170 税込10,087
翌日出荷

お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50 アズワン品番65-2195-11
1個
940 税込1,034
翌日出荷

EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-38
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-37
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap 直径(Φmm)210 質量(g)39 パイプ直径(Φmm)35
1個(1個)
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC 寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m 質量(g)23 センサー±0.5℃ 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時 アズワン品番65-2176-83
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
商品構成単品
1本
2,020 税込2,222
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15・T20・T25●重量(g):108●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-93
1セット
4,070 税込4,477
翌日出荷