23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

二面幅(mm)12×14 エスコ品番EA615TA-8 商品構成単品 関連資料RoHS(0.01MB)
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

全長(mm)201/246 セット内容6点 材質クロム合金鋼 商品構成セット品 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)16 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7842-99 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

エスコ品番EA956TA-8 グリーン購入法適合
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)18 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-01 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1150 差込角(mm)19 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)150~750 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-8
1個
91,900 税込101,090
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)22 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-02 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可 アズワン品番65-9273-67
1本
60,800 税込66,880
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):10~50●全長(mm):288●最小目盛:0.5Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):518●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可 アズワン品番65-9273-68
1本
63,800 税込70,180
翌日出荷

。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め) アズワン品番65-9273-79
1個
2,480 税込2,728
翌々日出荷

収納物に合わせてカスタマイズが可能。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)255×190×60 クリア 外寸(mm)255×190×60 内寸(mm)245×82×55 仕切板8 仕切数(個)(最大)10 仕切りあり
1個
835 税込919
当日出荷

被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等 仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等 適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21 エスコ品番EA933AF-3 容量(mL)160 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性 商品タイプスプレー 被着材の素材金属
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

収納物に合わせてカスタマイズが可能。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)205×145×60 クリア 外寸(mm)205×145×60 内寸(mm)194×60×55 仕切板8 仕切数(個)(最大)10 仕切りあり
1個
595 税込655
翌日出荷

仕様室内専用 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZK-31 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)550×275 質量(kg)0.64 取付場所天井、壁 曲率半径860R
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

コンパクトサイズで縦・横自由自在。 どんな場所にもすっきりフィット。
仕様室内専用 エスコ品番EA724ZK-36 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)350×230 質量(kg)0.48 タイプビス式 取付場所天井、壁 曲率半径860R
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

仕様室内専用 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZK-33 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)785×500 質量(kg)1.32 取付場所天井、壁 曲率半径860R
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様室内専用 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZK-32 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)680×330 質量(kg)0.76 取付場所天井、壁 曲率半径860R
1個
29,200 税込32,120
翌日出荷

コンパクトサイズで縦・横自由自在。 どんな場所にもすっきりフィット。
仕様室内専用 エスコ品番EA724ZK-37 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)350×230 質量(kg)0.54 タイプクリップ式 取付場所天井、壁 取付可能寸法(mm)(クリップ)パイプ:Φ24~43、板物:15~43 曲率半径860R
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

EA857TA-1用。木や枝など、木材の切断・加工に。
用途木材・枝・剪定など。 全長(mm)235 入数(枚)1 山数-
1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷

穴径(Φmm)10 外径(Φmm)38 適合塩ビ管VP管:40~75、VU管:40~150
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11 アズワン品番65-2293-09
1セット
22,600 税込24,860
翌日出荷