40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-11 高さ(mm)320 内径(Φmm)【ふた】85 胴径(Φmm)170
1個
2,190 税込2,409
当日出荷


ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃ アズワン品番67-7214-05 危険物の類別非危険物
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

1パック(4個)
370 税込407
当日出荷

1本
760 税込836
翌日出荷

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AC-7A 材質PP 容量(L)約9.8 加工抗菌 有効内寸法・間口(mm)394 有効内寸法・奥行(mm)298 有効内寸法・高さ(mm)131
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

積み重ね可能。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AB-19E 材質PP 寸法(mm)808×553×370 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-52 材質PP 容量(L)19.8 有効内寸法・間口(mm)429 有効内寸法・奥行(mm)316 有効内寸法・高さ(mm)243
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。
タイプスタッキング可 仕様積み重ね可能 材質ポリプロピレン 寸法(mm)824×574×418 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
55,200 税込60,720
翌日出荷




積み重ね可能。
フタの有無なし 適合ふた:EA506AA-51(別売) エスコ品番EA506AA-37A 材質PP 寸法(mm)530×366×206 スタッキング
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

積み重ね可能。 側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-46A 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×334×303 外寸法・幅(mm)531 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)368 スタッキング
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-9E 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)419 外寸法・奥行(mm)440 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)404 有効内寸法・高さ(mm)381 有効内寸法・幅(mm)599
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷

積み重ね可能。
フタの有無なし エスコ品番EA506AA-18E 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

積み重ね可能。
フタの有無なし エスコ品番EA506AA-14E 材質PP 寸法(mm)530×366×325 スタッキング
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

積み重ね可能。
フタの有無なし 適合ふた:EA506AA-53(別売) エスコ品番EA506AA-17A 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

積み重ね可能。
フタの有無なし 適合ふた: EA506AA-52(別売) エスコ品番EA506AA-13A 材質PP 寸法(mm)530×366×325 スタッキング
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-7E 材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340 スタッキング
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

積み重ね可能
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-6A 材質PP 寸法(mm)530×366×342 スタッキング
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

積み重ね可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-7A 材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340 スタッキング
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-4E 材質PP 寸法(mm)530×366×344 スタッキング
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-100E 材質PP 寸法(mm)649×439×340 スタッキング
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-30E 材質PP 寸法(mm)364×264×283 スタッキング
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-130E 材質PP 寸法(mm)530×366×334 スタッキング
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-8E 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×366 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)397 外寸法・奥行(mm)366 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)366 有効内寸法・幅(mm)491
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-23E 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能) 積み重ね可能。
フタの有無なし 適合ふた: EA506AA-51(別売) エスコ品番EA506AA-15A 材質PP 寸法(mm)530×366×322 スタッキング
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

コンテナ(EA506AA-18E)とフタ(EA506AA-18DF)のセットです。 フタ取外し可能。積み重ね可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-18ES 材質PP 寸法(mm)ふた:657×446×17 質量(g)本体:3670、ふた:800 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)327 外寸法・奥行(mm)439 スタッキング
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

コンテナ(EA506AA-14E)とフタ(EA506AA-14DF)のセットです。 フタ取外し可能。積み重ね可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-14ES 材質PP 寸法(mm)(蓋)530×366×18 質量(g)本体:2170、ふた:455 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×314 外寸法・幅(mm)5300 外寸法・高さ(mm)3250 外寸法・奥行(mm)3660 スタッキング
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-22E 材質PP 寸法(mm)538×366×334 スタッキング
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質ポリプロピレン 有効内寸(mm)490×333×303(H) 内形寸法(mm)491×334×303(H) 外寸(mm)531×368×334(H) 圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550) アズワン品番64-7860-29 入数5個
1個(5個)
30,700 税込33,770
翌日出荷

Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-52 材質PE 質量(kg)7.8 有効内寸(mm)840×575×540 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)925×665×570 内寸(mm)860×595×550 フタなし 均等耐荷重(kg)320 コンテナ種類メッシュ
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)250 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-2B 寸法(mm)55×55×128 内径(Φmm)【ふた】30 目盛間隔50mL
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)11 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm ピッチ(mm)1.25 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)14 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)2 キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2 材質(キャスター)ポリプロピレン 定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520 最小距離(mm)【カッターまで】約95 機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ ダストボックス容量(L)23.5 投入口幅(mm)3(2箇所) アズワン品番64-7918-35 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類 最大投入幅約218mm(A4)
1台
70,500 税込77,550
3日以内出荷